防犯用品 :「カウンター付きセンサーチャイム」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクサー電機カウンター付きセンサーチャイム
エコ商品
電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。 カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに 仕様カウント桁数:5 質量(g)約70 スイッチON・OFF・カウントのみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26 使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り) 電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
市販のスイッチボックス(1コ用・深型)に適合していますので、スッキリと取り付けられ、壁面からの突出もわずか7mmの薄型設計により異和感無く警備が行えます。また、成型樹脂製の外観(枠:ホワイト/カバー:ワインレッド)によりインテリアにマッチし、美観も損ないません。本体にカバーを取り付けることにより受光感度が自動的にアップする受光感度調整機能を内蔵しました。施工時や点検時にカバーを外して光軸を調整された後、カバーを取り付けるだけで自動的に感度がアップしますので、より確実な警戒ラインが得られます。周囲の環境に応じて、自動的に適性感度を維持するオートゲインコントロール(AGC回路)を内蔵しています。投光パワーが切り替えられますので、設置距離に応じた最適な感度が確保できます。警報出力接点を切り替えられますので、いかなるシステムにも対応可能です。〈a接点(警報時:閉)/b接点(警報時:開)〉。照準装置を内蔵していますので、光軸整が容易に行えます。受光器にタンパー出力を設けています。
材質樹脂 質量(g)投光器:約90、受光器:約95 出力ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に「開」出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)投光器:DC12V時・7以下、DC30V時・12以下、受光器:DC12V(b接点モード時)25以下、DC30V(a接点モード時)31以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと) 設置場所屋内:壁面埋込専用 警報出力無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力、(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯 光軸調整範囲水平方向 ±15°、上下方向 ±5° 警戒距離30m以内 距離余裕5倍(150m)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。 投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。 再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。
仕様屋内設置専用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64 センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m 可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g)約140(電池除く) 電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります