防犯用品 :「カメラ 天井」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式) WH-11
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)310~470 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.4 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型 質量(g)約100(取付金具含む) 電源DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm)90×67 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度548万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)130 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.26 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

質量(kg)0.9 寸法(Φ×高さH)(mm)129×767 使用環境-40~60℃/0~90%(結露無き事) 外観図:CZ13(71747)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム 質量(g)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210 負荷重(kg)(最大)約10
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)1113.5~2000 質量(kg)適正使用カメラ:2 本体質量(kg)0.96 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。 カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)617~1004 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.63 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31L
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)200 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.28 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
4,288 税込4,717
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm)89 奥行(mm)65 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約128 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA)(最大)約280 レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平:約79° S/N比50dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/60秒~1/100000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー) カメラ取付部は1/4ネジ 軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個 材質ABS plastic 寸法(mm)100×59 ブラック 質量(g)45 耐荷重(kg)3 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個 材質アルミ合金 最大積載量(kg)10 取付寸法(mm)天井:100×100 角度調整範囲垂直:±55°、水平:360° 塗装色アイボリー 設置場所天井(屋内外) 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
ブラック
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井埋め込み用金具 DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ30(71800) DXのHP参照 アズワン品番67-7964-40
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドームカメラ用天井埋め込み金具
材質SECCとPC 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)166×75.8 耐荷重(kg)1 本体質量(kg)0.32 色(本体)ホワイト 使用場所屋内 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるため、カメラ用金具です(屋内設置のみ)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 寸法(Φ×mm)Φ105×49.5 質量(g)約120 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
8,698 税込9,568
8日以内出荷

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
板厚(mm)30(MAX) 穴あけサイズ(Φmm)160
1台
9,398 税込10,338
8日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

カメラ用の天井直付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100 透過率(%)約50
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100 透過率(%)約50
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
ブラック 板厚(mm)30(MAX) 穴あけサイズ(Φmm)160
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質ABS ブラック 質量(g)約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)全方位カメラ用 傾斜天井取付金具
材質Aluminum Alloy 寸法(mm)153×164×45 Hikvision ホワイト 質量(g)300
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

屋外PTZ用低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
シルバー
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。角度調整できるので天井からの吊り下げ壁面取付のどちらにも対応可能です。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に 付属品コンクリート用スリーブ 3本・取付ネジ 3本・ステッカー 形状BOX型 寸法(mm)82×175×75 質量(g)210 使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売) 耐水性なし 使用場所屋内
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります