防犯用品 :「カメラ用バッテリー」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
仕様(赤外線波長)940
その他【マイク】モノラル
セット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン電池
レンズF=1.8
センサーCMOS
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;
インターバル5秒~59秒、1~60分
フラッシュ(赤外線)20m
防塵防水性能IP67
スピーカーあり
LED(赤外線)32灯
トリガー0.2秒
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数6
記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)100°
動作温度範囲(℃)5~40
カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ
撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
カメラ: 防水・防塵IP67
内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属
形状BOX型
寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)
質量(kg)約30.2
消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2
電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター
保護等級IP67
最大解像度2560×1440
消費電力(mW)53(待機時)
使用場所屋外
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本
本体質量(g)約265(※電池等除く)
レンズボードレンズ搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80
マイクロホン無
解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)
保存形式MicroSD(最大128GB)
LED赤外線LED 22(不可視型)
バッテリー容量(mAh)2600
照射距離(m)赤外線LED:約15
画角水平:約50度
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
トレイルカメラ専用の外付けソーラーパネル。夜間や天候の悪い日は内蔵バッテリーから電力供給。出力電圧 DC6V
用途トレイルカメラ用電源
コネクタ形状トレイルカメラ用DCプラグ
出力電圧(V)6
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。
400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。
今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。
カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。
赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載
亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。
ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。
約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載
カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。
暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)
電源MicroUSB タイプB型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)12800
使用場所屋外
LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm
音声有
動作距離(m)赤外線監視可能:約7
画角約100度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!
ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
日本の企業が品質管理!信頼の安心品質!
ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ!
電池交換不要の安心設計!
付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。
暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。
・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策!
・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難!
・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧!
・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。
・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に
セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74
色ホワイト
質量(g)約235
電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電
光源赤色LEDライト(1灯)
材質(レンズ)プラスチック
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書
材質ABS樹脂
色シルバー
質量(g)約314
電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。
レンズプラスチック
光源LEDライト(12灯)
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80
点灯方法明暗センサー
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
用途トレイルカメラ用電源
電源(V)DC6 / 単3電池4本
本体質量(g)約391(※電池等除く)
レンズボードレンズ搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95
マイクロホン有
解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720P
LED940nm 赤外線LED 4灯
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書
質量(g)373
電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)
レンズ4.0mm F1.8
センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°
保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)
機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生
記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です
解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
トリガー約0.4秒
録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)
充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)
動画3秒~10分
モニタ2インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)
画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)
赤外線投光距離約20m
動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)
イメージセンサー4MP COMSセンサー
駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP65防塵防水。-20℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。ソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。
今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。
モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。
専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。
アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ
仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32
材質筐体:ABS樹脂
形状BOX型
質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)
ケーブル長(m)ソーラーパネル:3
出力電圧(V)ソーラーパネル:6
対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)
保護等級本体、ソーラーパネル共にIP55相当
有効画素数200万画素
記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード
最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1072
バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし、(ソーラーパネル)内蔵:なし
視野角水平85°/垂直45°
検知距離(m)最長:約5
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間
動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60
バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)
照度(Lux)可視光撮影:1以上
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-94
対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam
タッチパネル方式静電容量方式
最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)
フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m
ビデオフォーマットH.264
データレート(Mbps)6
電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A
周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)
Wi-Fi接続機能なし
モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
配線不要 置くだけで簡単に防犯対策
265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像
1台のカメラで部屋全体を監視
C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。
PIR 動体検知
1080pビデオ
5500mAhの充電型リチウムバッテリ
双方向の会話
126°の対角画角
IP65の防塵、防水性能
ナイトビジョン(最大 7.5 メートル)
microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
画素数265万画素
画角対角:130°
機能デイナイト:対応
映像圧縮方式H.264
最大解像度1920×1080
ストレージmicroSDカード:最大128GB
警報方式動体検知
適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
バッテリー容量(mAh)5500
供給電源DC5V
最大消費電力(W)5
照射距離(m)赤外線:最大7.5
寸法(mm)56×70×92
質量(g)215
仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。
HDの高解像度で鮮明に見える!モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認できる1200mAhのバッテリー内蔵のWi-Fiカメラです。壁掛や専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能です。双方向通話が可能だから、留守番中のお子様への声掛けも可能です。フクロウ型デザインで愛らしいフォルムです。
付属品USBケーブル60cm、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約123
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)約6.1×7.8
有効画素数200万画素
機能赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PRO
バッテリー2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間)
ズームデジタル4倍
解像度1920×1080p
視野角355°
録画時間128GB使用で約13日
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)45~85
対応SDカードmicroSDカード(最大128GBまで)
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)59 x 60 x 91
質量(g)235
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
バッテリー容量(mAh)5000
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
供給電源DC5V 2A(type-c)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ)
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n
録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
ストレージmicroSDカード最大128GB
15W5V2枚ソーラーパネルで、。計14,400mAhの大容量バッテリー搭載。暗視(赤外線LED)とセンサライト(ホワイトLED)を搭載、。好みな設定が可能。400万画素高画質で、25fpsフレームレートで滑らか動画を。観覧可能。スマートフォンなどのモバイル機器による遠隔監視。H.265圧縮方式で、最大128GBSDカードで2週間以上録画。データ保存可能。水平320°垂直90°回転可能。バッテリ-容量回復時自動復旧。両方向音声出力可能
用途駐車場の監視、 不法投棄の防止、 工事現場の防犯対策、 ゴルフ場や牧場の管理、 ネット環境がない場所の監視
仕様●LED投光距離:最大赤外線LED15m/ホワイトLED8m●タイムスタンプ:有●ビット数:32kbps-6Mbps
寸法(mm)カメラ本体:130×133×153
使用温度範囲(℃)-10~60
電源充電:DC5V1A
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ3.6mm
使用湿度範囲0%~80%RH
解像度4MP(2560×1440)
ソーラーパネル出力15W
LED4pcs 赤外線LED+4pcs ホワイトLED
バッテリー容量(mAh)14400
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02、白黒:0(LED ON)
フレームレート最大25fps
音声両方向有
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/3” COMSセンサー
録画方式動体検知(PIR)録画
防水IP66相当
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。
形状BOX型
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
400万画素防犯灯WIFIカメラ2台と録画機がセット。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載。極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。オプションのソーラーパネルでカメラ内蔵のバッテリーを充電し、電源がない場所でもカメラを使用することが可能です。カメラに5200mAhの内蔵バッテリーを搭載。アンテナを内蔵しているのでスッキリとした外観とメーカーの無線技術で安定した通信を行うことができます。広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能。録画機にMicroSDカード挿入して最大2台のカメラを同時記録が可能。カメラにスピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度
電源DC12V
本体質量(g)約250、約230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×82×87※取付基台部除く、85×85×132※取付基台部除く
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数400万画素
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約10m/約5m
デバイスMicroSD(16~123GB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。
付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書
トラスコ品番660-8718
セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット
幅(mm)94
色白
高さ(mm)115
奥行(mm)200
電源ソーラー
画素数最大200万
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応
電源付属USB電源アダプター
本体質量(g)280
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態
解像度入力:1920×1080(2MP)
保証期間1年
ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ
BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。
防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。
クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。
立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド
形状小型
質量(g)140(バッテリー含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107
レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)
機能スケジュール設定:毎日と毎週
バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間
液晶パネル1.44” IPS LCD
解像度1080P HDR
防塵防水性能IPX4
視野118°
モードキャプチャー:タイムラプス
絞りf/2.0
使用場所屋内外
焦点距離19 mm(35mmと同等)
動作温度範囲(℃)0~45
カメラ仕様夜間撮影、露出モード
ストレージ128GB(SDカード)
1個
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。
ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。
1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。)
暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。
内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。
200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯
付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン
形状防水
質量(g)195
入力最大DC5V 1.8A microUSB
レンズHigh definition lens:2.0mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
最大消費電力(W)1.55
バッテリーリチウムイオン電池
解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080
バッテリー電圧(V)3.7
視野角水平に135°/垂直に85°
防塵防水性能IP66
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
バッテリー容量(mAh)5200
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常15fps、暗視10fps
蓄電時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
人感センサー2~7m(環境により異なります)
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能
質量(g)192
接続方法APモード、QRコード
センサー300万画素、1/2.9 CMOS
レンズサイズ(mm)4
充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間
視野角対角110度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7
検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
バッテリー容量(mAh)5000
ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8
供給電源DC5V1A
アラームあり
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ1台
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)約258(※電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76
マイクロホン有
レンズサイズ(mm)6
解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
保存形式MicroSD(最大256GB)
動作温度(℃)-20~60
モニタ2.0"TFT 液晶モニター
照射距離(m)約20
画角水平:約78度
赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
インターネット経由でスマホとカメラを接続、防犯用としても活躍する便利なWi-Fiカメラです。充電式なので電源不要で、どこでも簡単に設置可能です。大容量バッテリー搭載です。専用アプリでいつでも映像確認可能です。動作を検知した時のみ録画可能です。設置は壁掛け、卓上など選択可能です。
用途防犯カメラ、監視カメラ、見守りカメラ、ペット用カメラなどに。
付属品USBケーブル×1、ピン×1、両面テープ×2、ネジ&アンカープラグ×3セット、固定用スタンドパーツ×1セット
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×105
充電時間(時間)約6~8
使用場所屋内
記録メディアmicroSD Class10(※対応容量:128GBまで)※別売
防水保護等級IPX4
給電方式(USB)DC5V/2A
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラの2台セット。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体(2台)、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ2台セット
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71×68×188
解像度水平:73度
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
対応カメラ数4台まで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
解像度録画:500万画素
到達距離(m)無線:最大250
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット。500万画素 みてるちゃん2 5Plus。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
解像度水平:90度
保証期間1年
外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ
用途CAR-101用増設カメラ
仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット
付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む)
材質筐体:ABS樹脂
形状防水・暗視型
質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780
対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)
保護等級IP55相当
有効画素数200万画素
記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード
最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600
バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし
視野角水平85°/垂直45°
検知距離(m)最長:約5
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間
動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40
バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)
照度(Lux)可視光撮影:1以上
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-95
対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam
タッチパネル方式静電容量方式
最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)
フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)
音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り
赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m
ビデオフォーマットH.264
データレート(Mbps)6
電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A
周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)
Wi-Fi接続機能なし
モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4200万画素、動画撮影は超高解像度4K800万画素映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。 。夜間監視対応の赤外線カメラ。 。3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視。 。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)約258(電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×133×62
マイクロホン無
レンズサイズ(mm)3.3
解像度【映像出力】静止画:42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M、動画:4K(3840×2160) / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×480
保証期間1年
保存形式MicroSD(最大128GB)
動作温度(℃)-20~60
モニタ2.4"TFT 720×320 液晶モニター
照射距離(m)約20
画角水平:約78度
赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能
寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く
質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500
消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下
電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター)
方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能
サイズ(inch)モニター:7
対応夜間暗視撮影:可能
保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます
機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影
記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り)
使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間
解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600
モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画
端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター)
照射距離(m)赤外線:15
再生可能ファイル形式AVI
画角(カメラ)水平-82 垂直-42
動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。
用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。
付属品microSD32GB
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750
入力電圧(V)【監視カメラ】3.2
機能【夜間モード】赤外線/フルカラー
バッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000
画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps
効率【ソーラーパネル】2×30W
使用場所屋外
記録画素数400万画素
音声双方向インターホンをサポート
録画方式左右355°、上下90°
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。
カメラ最大4台まで増設可能。
見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m)
リアルタイム録画可能。
夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット
トラスコ品番833-8105
質量(g)カメラ/289、モニター/433
電源(V)カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く)
センサー1/5インチ カラーCMOS
データ出力USB2.0
総画素数656×488
ディスプレイ7インチTFT液晶モニター
解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA
使用環境温度(℃)カメラ/-10~50、モニター/5~40
視野角65°
充電時間(時間)3.5
対応メモリーカードSDカード
使用環境湿度(%)15~85
周波数(GHz)2.4
メモリーカードSDカード(32GBまで対応)
照射距離(m)夜間/10m(最大)
フレームレート30fps(最大)
USBタイプ128GBまで対応
ビデオフォーマットAVI
稼働時間(時間)(バッテリー)2
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。