防犯用品 :「キープガード」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。
信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様屋外使用向け防水・防雪
仕様待機状態:最大6ヵ月まで
電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能タイマー、待機設定
メモリー21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応
操作液晶モニター付コントローラー付属
動画最大60秒まで撮影可能
出力端子USBからTVへ出力
連写モードあり(3枚)
マニュアル英語マニュアル付
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。
静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。
また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様屋外使用向け防水・防雪
仕様待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能
出力TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC
電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能タイマー、待機設定
メモリー32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応
応答時間(秒)0.8
操作2.4インチのカラー液晶モニター
動作湿度(%)5~90
動画最大60秒まで動画撮影可能
連写モードあり(3枚)
保管温度(℃)-30~70
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
金属製のケースにキープガードカメラを入れる事で、盗難や動物から保護します。
KG-690に対応しております。取り扱いやすい南京錠での施錠です。
用途KG-690の盗難対策。保護。
付属品キープガードケース、南京錠
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ(最大写真)4000×3000
質量(g)256
使用温度範囲(℃)-20~70
角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズFixed Lens
機能【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70
使用電池単3電池4個又は8個
防塵防水性能IP66
動作モード昼/夜
使用場所屋外
待機時間3秒~30分
感知距離(m)(PIR)約13~10
容量(GB)最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)3~30
モニターサイズ2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状防水
寸法(mm)約140×98×73
質量(g)約300
電源DC6V/1A
レンズ画角120度
波長(nm)赤外LED:940
メモリーmicroSDカード(最大128GB)
検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)
電池単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様2.0インチ
動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)
使用場所屋外
防水性IP66相当
取扱説明書(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。
最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認
防塵防水性能IP67クラス
仕様【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED)
材質(本体)プラスチック
質量(g)315
寸法H(mm)約135
電源単3アルカリ乾電池8本
消費電力【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA
寸法B(mm)90
寸法T(mm)76
接続ミニUSB2.0
レンズf=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ
記録媒体最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×76×135
解像度【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps
保存形式写真:JPEG、ビデオ:AVI
シャッター速度(秒)0.2~0.6
撮影距離(m)【昼間】1~∞、【夜間】3~25
検出角度範囲(°)【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120
画面仕様6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル
待機時間約6か月
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.2
外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55
消費電力(W)10未満
出力リレー:3
表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8
入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御
解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
OS組み込みLinux
プロセッサー内蔵
入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC12/2A
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)1.9
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)-10~50
映像出力HDMI/VGA
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状BOX型
形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズf=3.09mm、F=2.0mm
センサーCMOSセンサー
周波数940
外部出力コンポジット出力
速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル(撮影)5秒~10分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数1300万画素
連続撮影可能枚数10枚
使用場所屋外
灯数赤外線LED:40灯
画角110度
撮影時間(秒)5~10分
人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状BOX型
寸法(mm)110×90×55
質量(g)172
電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売)
対応デイトナ機能
使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)15
照度(Lux)0
画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所屋外
照射距離(m)10(赤外線)
待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク音声録音対応
赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。
100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。
夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ
解像度【ビデオ】1080p
視野角100
電源4×AA
動作時間6ヶ月
使用環境温度(℃)-10~50
質量(g)138(カメラ)、470(エサ台)
寸法(cm)7.9×3.8×9.9
フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定)
関連資料(0.28MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66
付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色ブラック
質量(g)570(本体310)
電源単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78
消費電力(mA)160+1140(赤外線)
解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角水平約50度
対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間約8ヶ月
映像圧縮方式M-JPEG
フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマットAVI
イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。