防犯用品 :「テンキー 式 電気 錠」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨型テンキースイッチ
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20 消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下 防塵防水性能IP65 設置場所屋外 表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

アートデジタルテンキー
エコ商品
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂 質量(g)250 制御方式CPU制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7 仕上艶消 保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 通信方式RF電源重畳2線式(無極性) 塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック 使用環境温度(℃)-10~50 設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤 耐久性スイッチ30万回以上 キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源電気錠制御盤より供給
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキースイッチ
運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
質量(g)約410 消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210 設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランダムテンキー操作部
コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
仕様マスター暗証番号:1通り(4~8桁)、ユーザー暗証番号:3通り(1~8桁) 材質樹脂 シルバーメタリック塗装 質量(g)約200 配線接続制御盤:コネクタ式(電源重量2線通信式) 電源電圧(V)DC24(DM-110TKより供給) 使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと) ブザー音内蔵電子:テンキー操作音/照合音/エラー音/登録・抹消音(無音可) 設置場所屋内:壁面取付 表示灯解除(緑):電気錠解除中点灯または点滅、暗証登録・抹消操作中点滅、OK(青):暗証照合OK時1秒点灯、暗証登録・抹消操作中点灯または点滅、電源(緑):通電時点灯
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マジカルテンキー操作器
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂 質量(g)約380 配線接続リード線式 表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED) 機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能 使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5) 音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
質量(g)本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30 設置場所屋内(壁面取付) 消費電流(VA)70 表示灯こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑) 材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂 カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー 質量(g)約900 出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下) 動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード 配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用 ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可) 入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ) タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし) 設置場所屋内:壁面取付 表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMR
カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm) FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応 音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。 警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。 『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ
仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降) 適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID) 材質本体・フロントパネル:樹脂 本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン 質量(g)埋込時:約300、露出時:約330 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります) 接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内 電源電圧(V)DC12±10% 消費電流(mA)300以下 使用周囲温度(℃)0~+50 使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ) 表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯 音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マジカルテンキー制御器
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
仕様テンキー停止入力:無電圧接点入力(a/b切替式) 材質樹脂、面付ボックス:樹脂 ホワイト 質量(g)約300 配線接続端子式(スクリューレス端子) 出力接点無電圧接点出力(a/b切替式) DC24V・0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと) 出力時間0.5秒、3秒、10秒、20秒、∞(暗証番号入力毎ON/OFF反転) 設置場所屋内 配線可能距離操作器~制御器間 最大100m(CPEVS Φ0.9-1P使用時) 最大接続台数操作器:2台 登録範囲2~12桁、9種類
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランダムテンキースイッチ
暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用
質量(g)約470 消費電流(mA)DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁) 適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合)) 材質樹脂 ホワイト 出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる) 音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別) 入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点) 電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり) 機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ) 消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示 モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード 操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)入退室管理システムACsmart2コントローラ
洗練されたデザイン、機能充実のカードリーダ シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計 エレベータ制御や鍵管理に応用可能なグループ出力機能を装備 FeliCa/Mifare/I-CODE対応 洗練されたデザインのカードリーダ 機能充実のテンキー付カードリーダ 警備セット/リセット 管理ソフトはコントローラに付属 1扉スタンドアロンから64扉一元管理まで 2パーソンルール機能 アンチパスバック機能 グループ出力機能 カレンダー、スケジュール機能
仕様個人情報登録数:最大3500件(1登録につき1枚、暗証1~8桁1種類)、暗証は同一番号重複登録不可、履歴件数:本体内蔵履歴メモリカード内に最大500万件 適合電気錠:モーター錠、通信時解錠型、通信時解錠型ストライク、通信時施錠型、通信時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極)、マグネット錠、自動扉 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約900 消費電力(W)AC100:50以下、DC24:2.1A以下(カードリーダー2台および電気錠接続時) 出力外部電源:DC12V1A以下(カードリーダーおよび外部機器用) 対応OSMicrosoft Windows10 32/64ビット 配線接続端子式 接続カードリーダー間:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線、パソコン間:10BASE-T/100BASA-TX(UTP カテゴリ5以上)RJ45コネクタ 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC21.6~26.4 外部出力セット/リセット出力:無電圧リレー接点DC30V 0.5A以下、汎用出力×8点:フォトモス出力 DC30V 0.1」A以下 使用周囲温度(℃)0~+50 動作環境NET Framework 4.5.2以上、Windows Installer3.1以上 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源(緑):通電時点灯 外部入力一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット)、連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ)、インターホン入力:JEM-A、汎用入力×6点:無電圧接点入力 周囲湿度(%)20~85RH以下(結露無きこと)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります