防犯用品 :「ナースコール」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。
既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。
入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。
裏面に取付用磁石、フック付です。
埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用
付属品4極モジュラーコード(3m)
材質樹脂
色白
質量(g)70
出力4極モジュラー×1
入力ジャック×1、4極モジュラー×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。
ベッドセンサー(BS-3又はBS-2)を接続し、一旦着床された方が起き上がられた時にナースコールを経由してお知らせします。
起き上がりの判定時間を設定し、ベッドセンサーの入力信号が設定時間ない場合、接続したナースコールへ信号出力します。
ナースコール子機への接続は、別途オプションの分配コンセントと組み合わせて接続して下さい。
質量(g)約490
モニタ入力連動 黄色LED点灯
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ベッドからの起き上がりをお知らせします。
既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
(BX-1を合わせてご使用下さい)
厚さ(mm)5(検知部)
寸法(mm)120×850(検知部:80×700)
質量(g)約290
設置場所シーツの下・敷布団の下に敷く、圧力が加わるコーナーに設置
防水性日常生活防水型
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ベッドセンサー(BS-3又はBS-2)を接続し、一旦着床された方が起き上がられた時にナースコールを経由してお知らせします。
起き上がりの判定時間を設定し、ベッドセンサーの入力信号が設定時間ない場合、接続したナースコールへ信号出力します。
ナースコール子機への接続は、別途オプションの分配コンセントと組み合わせて接続して下さい。
質量(g)約360(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×145×20
電池寿命約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時
表示灯入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、検知時(テストモ-ド):センサー入力連動点灯(電源入後、30秒間動作)、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
材質樹脂
色白
質量(g)109
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。
既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。
センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント
仕様6.3mm フォーンプラグ仕様
材質樹脂
色白
質量(g)170
スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ
出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)
入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)
リード線(m)1.5
設置場所屋内
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応)
ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能
仕様ケアコム仕様
材質樹脂
色白
質量(g)140
出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m)
入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)
仕様アイホンプラコン2 ピン仕様
材質樹脂
色白
質量(g)125
出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m)
入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。
マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時
又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。
既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
厚さ(mm)6
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
ナースコールに接続します。入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。裏面に取付用磁石、フック付です。埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。平和テクノシステム様「Yuiコール」やNTT様のナースコールにメーカー製のセンサー(マットセンサー及びベッドセンサー等)を接続し、既設「握り押しボタン」とセンサーを、合わせて使用することができます。
付属品4極モジュラーコード(3m)入力
質量(g)70
出力4極モジュラー×1
入力ジャック×1、4極モジュラー×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観ABS樹脂 白色
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ベッドからの起き上がりをナースコールにお知らせします。
高齢者の徘徊や療養中の方が突然起き上がりをお知らせします。
秒単位で起き上り時間の設定ができます。
用途病院や高齢者施設に最適です
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です。ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。 4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、 メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。 有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。
仕様空中線:λ/4 ホイップアンテナ
質量(g)約970
消費電力(W)1.3
スイッチ外部操作:電源ボタン,内部操作:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)
出力『報知接点』【無電圧接点出力】接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:ワンショット(約4秒間)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
受信可能距離約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内(壁面取付け)
表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電池:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点灯(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
接続台数送信機登録可能台数:40台
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
報知音1CH受信時:”ピンポーン”、2CH受信時:”ピピッピピッ”、3CH受信時:”プルプル”、4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間・ワンショット(約6秒間)、音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
ベッドの利用状態がわかる介護者のための安心システム。ナースコールでお知らせします。
ベッドセンサーは、敷くだけで寝ている人の加重を検出するセンサーです。
シーツや敷布団の下、マットレスの下に設置し、ベッドから離れた時に検知します。
厚さ(mm)5(検知部)
寸法(mm)250×800(検知部:80×700・2箇所)
設置場所シーツの下、敷布団の下、マットレスの下に敷く
防水性日常生活防水型
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ケアコム製、4ピンナースコールシステム(R型、S型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンR型、S型対応)
仕様ケアコム仕様
材質樹脂
色白
質量(g)160
出力R,S型4ピンプラグ×1 (1.5m)
入力ジャック×2、R,S型4ピンレセプタクル×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ケアコム製、4ピンナースコールシステム(Z型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンZ型対応)
ケアコム製、デジタル式Z型接続可能
仕様ケアコム仕様
材質樹脂
色白
質量(g)160
出力Z型4ピンプラグ×1 (1.5m)
入力ジャック×2、Z型4ピンレセプタクル×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
リード線(m)1.5
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ベッドの降り口コーナーに敷きます。オプションの分配コンセントとナースコール子機を接続、または送信機と接続し、ベッドから降りようとコーナー部に移動され圧力が加わった場合お知らせします。
シート部は日常生活防水で消毒、洗浄も可能です。(ピンプラグ除く)
裏面は滑らない材質を使用しています。
3mコード・ピンプラグ付です。
コードにはケブラー繊維を組み込みました。強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。
中間スイッチ付属(センサーのON/OFFに使用します。)
材質表面:軟質PVC、裏面:軟質PVC(滑り止め加工)
厚さ(mm)10
寸法(mm)80×900
色表面:クリーム、裏面:グレー
質量(g)約360
出力無電圧a接点(受圧変動)
使用周囲温度(℃)-10~50
ケーブル3mクリーム色(2芯・ケブラー繊維入り)、側面のコーナーより引き出し
コネクタピンプラグ付(付属品:中間スイッチ)
使用場所ベッドのコーナーに敷く
防水性日常生活防水型
接点容量30V 100mA
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします
アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。
個別出力が可能
総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。
3台まで増設可能(合計4台)
1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。
2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。
3.一斉表示や連動リセットが可能です。
あらゆる用途に使用可能
・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの
・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。
駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。
親切設計
・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。
・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。
・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉
・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)9
出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)
チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)AC100又はDC10~15
機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能
消費電流(mA)500
チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階
動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作
設置場所屋内(壁掛式)
配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。