カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 南京錠・鍵(34)
        • ロックアウト(7)
        • 防犯アラーム(6)
        • 防犯カメラ(7)
        • セキュリティシステム(30)
        • 刺股(さすまた)(1)
        • その他防犯用品(1)
さらに商品を絞り込む

防犯用品 :「プッシュロック」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
押しボタンスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)押しボタンスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
ボタン部は「無地」です。<br />「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。<br />ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。<br />ボタンを押すとc接点出力します。<br />1個用スイッチBOX対応
取付1個用スイッチBOXに適合質量(g)63スイッチワンショット押しスイッチ(リアルタイム出力)出力無電圧1C接点 COM:黄、NO:橙、NC:茶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)ABS樹脂設置場所屋内接点容量DC24[V] 1[A]
握り押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)握り押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
ベッドからの起き上がりをナースコールにお知らせします。 高齢者の徘徊や療養中の方が突然起き上がりをお知らせします。 秒単位で起き上り時間の設定ができます。
用途病院や高齢者施設に最適です
握り押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)握り押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。 電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。 ベッドまわりなど様々な設置場所に固定する為の、マジックテ-プやマグネットを付属。
用途ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。 (壁面に取り付ける有線タイプと異なり、ベッドの向きや移動に制限されず使用できます) 車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。仕様空中線:内蔵型付属品マジックテープ×2、マグネット×1本、単3アルカリ乾電池×2本、取付用ネジ×2本、登録No.ステッカー×1枚材質樹脂送信部:白、押しボタン部本体:白、押し部:橙質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V/35mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)押しボタン:36×75.2×25、送信部:40×140×23機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパーリード線(m)送信部:2使用周囲温度(℃)-10~+40(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約2年(1日100回送信・常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯または点滅、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
防水型押しボタン送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型押しボタン送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
高齢者にも押しやすいワンプッシュの押しボタン送信機!<br />送信機側で受信機の報知を復旧させる機能を搭載しました<br />運用<br />送信機の押しボタンを押すと電波を送信し、受信機にお知らせします。<br />送信機はペンダント式で防水構造のため、居室、浴室、処置室など、様々な場所に持ち運んで使用できます。(水に浸して使用することはできません)<br />防水型押しボタン送信機<br />送信機の押しボタンを押せたか復旧できたか不安な方に「操作音」と「LED表示灯」でお知らせできます。<br />卓上型受信機「HCR-500/1000」やワイヤレス表示灯「HCR-810HY」とシステム構築すると、本機の復旧操作をするまで、卓上型受信機やワイヤレス表示灯の報知動作を続けることができます。<br />防水性能 : IPX7相当<br />電池寿命 1日10回送信で約3年 (CR2032×2個)<br />電池切れ報知機能付き (LED表示灯でお知らせ)<br />4周波切替対応型<br />大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。<br />送信機から受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。<br />オプションの中継機で延長可能です。
質量(g)約35(電池、首掛ひも含む)電源電圧コイン形リチウム電池 CR2032×2個(DC3V)機能送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信回数切替機能、操作音切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります)送信出力11mW以下外観樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:赤色)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)アンテナ内蔵型使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)防水日常生活防水電池寿命(年)約3(1日10回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
防水型押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
耐久性に優れた防水型押しボタンスイッチです。 屋外壁面への露出取付タイプです。 出力は無電圧a接点(常開型)です。(接点定格:AC100V 3A) 屋外での非常押しボタンや電気錠解錠用のスイッチとして使用可能です。(IP56相当)
材質本体:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)、ケース:ポリカーボネイト、取付板:SUS304質量(g)約500使用温度範囲(℃)-25~+55 ※凍結なしの場合設置場所壁掛け端子台M3.5保管温度範囲(℃)-25~+70 ※結露なしの場合抵抗値(MΩ)絶縁抵抗値:10以上防水保護等級IP56相当耐電圧(V/min)AC1500
コンタクトコール押しボタン送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール押しボタン送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 ボタンを押すと電波を送信します。電波到達距離は、最大約8mです。 コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、緊急呼び出し用の送信機として使用することができます。 外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機より小型化を実現。 電池寿命は1 日100回送信で約5年と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機よりも長寿命化を実現。 高齢者様にも、認識しやすく押しやすいボタン形状です。 日常生活防水構造 IP67相当。 電池切れお知らせ機能付き。(5秒に1回点灯)
材質樹脂ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源コイン型リチウム電池 CR2450×1個(DC3V)保護等級IP67相当機能付帯:送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約5年(100回/日 送信)表示灯[赤色LED]、電池挿入、ボタン押下時:3秒間点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波
トイレ・浴室用押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白質量(g)100取付方式1個用スイッチBOXに適合電源電圧(V)DC12消費電流(mA)5(通電時)出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯通電時 赤色LED点灯配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2ひも長(mm)約600(ノンロック式)防水性JIS C0920 IPX5適合ボタン仕様呼出:ノンロック式
プッシュボタンロック WAKI(和気産業)プッシュボタンロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックプッシュボタン式幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5
プッシュ式Wロック フジテック・ジャパンプッシュ式Wロックフジテック・ジャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
材質(ツル)スチール材質(本体)PP
プッシュ式Wロック フジテック・ジャパンプッシュ式Wロックフジテック・ジャパン
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ツルが外れるタイプの鍵です。
仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番340-1307材質本体:ポリプロピレン(PP)、ツル:スチール長さ(mm)67幅(mm)108.8シルバー/ブラックつる径(Φmm)13.8
プッシュ式Wロック吊長 フジテック・ジャパンプッシュ式Wロック吊長フジテック・ジャパン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ツルが外れるタイプの吊長の鍵です。
仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番340-1303材質本体:ポリプロピレン(PP)、ツル:スチール長さ(mm)146幅(mm)108.8シルバー/ブラックつる径(Φmm)13.8
コール用押釦スイッチ ロック動作形 一般用 銀接点 HBF-60シリーズ 神保電器コール用押釦スイッチ ロック動作形 一般用 銀接点 HBF-60シリーズ神保電器
7,198税込7,918
1個
41日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ エレガンスプレート用・フラットタイプ
分配コンセント  BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。 既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。 センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント仕様6.3mm フォーンプラグ仕様材質樹脂質量(g)170スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)リード線(m)1.5設置場所屋内
コール用押釦スイッチ HB-60シリーズ 神保電器コール用押釦スイッチ HB-60シリーズ神保電器
6,798税込7,478
1個
41日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ エレガンスプレート用
コール用押釦スイッチ HBFシリーズ 神保電器コール用押釦スイッチ HBFシリーズ神保電器
6,298税込6,928
1個
41日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ エレガンスプレート用・フラットタイプ
コール用押釦スイッチ モーメンタリー形 HBF-60シリーズ 神保電器コール用押釦スイッチ モーメンタリー形 HBF-60シリーズ神保電器
6,898税込7,588
1個
41日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ エレガンスプレート用・フラットタイプ
コール用押釦スイッチ モーメンタリー形 HB-60シリーズ 神保電器コール用押釦スイッチ モーメンタリー形 HB-60シリーズ神保電器
6,898税込7,588
1個
41日以内出荷
コール用押しボタンスイッチ エレガンスプレート用
コントローラー機能付緊急通報装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コントローラー機能付緊急通報装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。 コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。 警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。 警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。 パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。 回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。 外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。 内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式) 外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)11以下電源(センサー用)DC12V・300mA入力警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点外部出力総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)モニタ内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)停電補償時間最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所屋内:壁掛式質量(g)約1200材質樹脂
押ボタン防水型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)押ボタン防水型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機 電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。
材質樹脂ホワイト質量(g)約75(電池を含む)出力10mW以下電源コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
表示灯 HY-2 TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-2TAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチ及び状態をお知らせする表示灯です。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリルプレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色質量(g)約67取付方式1個用スイッチBOXに適合電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:28×23×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5消費電流(mA)18以下ランプ赤色LED:電源入力時点灯使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOXに適合)配線方式リード線式(2芯線)、橙色:電源DC12Vプラス、青色:電源DC12Vマイナス
カード式送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)カード式送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
薄さ8mmのカード式押しボタン送信機です。 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
材質樹脂ホワイト質量(g)約30(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)電波到達距離(m)100(見通し距離)
TX-101A/TXF-101A用プロテクター TAKEX(タケナカエンジニアリング)TX-101A/TXF-101A用プロテクターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
589税込648
1台
5日以内出荷
薄さ8mmのカード式押しボタン送信機です。 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
材質樹脂ホワイト質量(g)約30(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
分配コンセント BC-S TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-STAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
材質樹脂質量(g)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント  BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)
仕様アイホンプラコン2 ピン仕様材質樹脂質量(g)125出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
ペンダント型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ボタンを軽く押すだけで送信するスリムデザインのペンダントタイプ押しボタン送信機です。 両サイドにある左右の二つのボタンを同時に押すと警報送信しますので、誤操作を防げます。 1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できる機能を搭載しています。
付属品コイン形リチウム電池(CR2032)×1、首掛ひも×1質量(g)約25(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池〔CR2032〕×1)電池寿命約2年(1日1回送信として)
分配コンセント  BC-S ケアコム仕様 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S ケアコム仕様TAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応) ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能
仕様ケアコム仕様材質樹脂質量(g)140出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
押ボタン防水型送信機(非常) TAKEX(タケナカエンジニアリング)押ボタン防水型送信機(非常)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別非常材質樹脂ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:1回点灯、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
スイッチカバー(脱着式) MasterLOCKスイッチカバー(脱着式)MasterLOCK
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。<br />直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。<br />最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。<br />U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。<br />本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして仕様脱着式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
押ボタン防水型送信機(呼出) TAKEX(タケナカエンジニアリング)押ボタン防水型送信機(呼出)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別呼出材質樹脂ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:点灯(約4秒間)、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
分配コンセント  BC-S(M) モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-S(M) モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。 既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。 入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。 裏面に取付用磁石、フック付です。 埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用付属品4極モジュラーコード(3m)材質樹脂質量(g)70出力4極モジュラー×1入力ジャック×1、4極モジュラー×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
分配コンセント TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ナースコールに接続します<br />入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。<br />裏面に取付用磁石、フック付です。<br />埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。<br />平和テクノシステム様「Yuiコール」やNTT様のナースコールにメーカー製のセンサー(マットセンサー及びベッドセンサー等)を接続し、既設「握り押しボタン」とセンサーを、合わせて使用することができます。
付属品4極モジュラーコード(3m)入力質量(g)70出力4極モジュラー×1入力ジャック×1、4極モジュラー×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)使用環境温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観ABS樹脂 白色設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
フォグガード TAKEX(タケナカエンジニアリング)フォグガードTAKEX(タケナカエンジニアリング)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!! 盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 安全設計 霧の成分はグリコールと水です。 OA機器や備品・商品にも影響を与えません。 用途に合わせた噴射入力 センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。 また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。 視界をシャットダウン 白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。 部屋の広さに合わせた設定 噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。 便利機能 噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です) 噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き 停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能) 噴射液補充はボトル交換式
成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。材質板金質量(g)約7800使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)配線接続端子式入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池)電源(AC V)100 50/60Hz容器(mL)250設置場所屋内表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯塗装シルバーメタリック噴射量(mL/秒)約2
腕時計送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)腕時計送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
アナログ時計に小電力ワイヤレスの押しボタンを搭載。新型の腕時計送信機です! 日常的に必要な二つの機能がこの一台に! 普段はアナログ時計として、緊急/非常時は通報用送信機として、年代を問わず使用していただけるスタイリッシュなデザインです。 バンドはフリーサイズのベルト式です。文字盤はホワイト・ブラックのラインナップです。 日常生活防水構造で、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用が可能です。
材質樹脂、ウレタン質量(g)約42(電池を含む)出力定格3mW以下電源コイン形リチウム電池CR2025×1(DC3V)構造日常生活防水構造(3気圧防水)機能送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐5~50(氷結なきこと)表示灯【赤色】ワンショット送信:約3秒間点滅(約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅)、連続送信:連続点滅(約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
転倒検知警報器 (防爆) エスコ転倒検知警報器 (防爆)エスコ
82,500税込90,750
1個(1個)
8日以内出荷
防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅材質本体・ソフトケース:樹脂寸法(mm)112×23×70 (H)質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む)電源単4電池×3本 (付属)角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135対応中継機:EA864CM-21A・-22機能電池切れ報知機能 定期送信機能周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆 (ia)電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒型式検定合格番号第T70044号警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
呼出スイッチ(2接点型) TB-P2 TAKEX(タケナカエンジニアリング)呼出スイッチ(2接点型) TB-P2TAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
ラッチ出力スイッチで、押しボタンを押すと呼出ランプが点灯しc接点×2出力します。再度押すと消灯し、 出力は反転します。スイッチ状態は、ランプの点灯消灯により判断できます。 緊急呼出しシステムでご使用頂けます。 2c接点出力するため、2系統のシステムが組めます。 オリジナルデザインで、色合いは白内障高齢者に見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。(例:「押す」、「緊急」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5)質量(g)125取付方式1個用スイッチBOXに適合使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)DC10.5~14.0スイッチ押しボタンプレート透明カバー式(自由書き込み)消費電流(mA)25(転倒時)ランプ表示:呼出表示赤色点灯出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷:30V1.0A配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9パネル呼出表示
スイッチカバー(据え付け式) MasterLOCKスイッチカバー(据え付け式)MasterLOCK
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。<br />直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。<br />最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。<br />U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。<br />本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして仕様据え付け式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕 TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕TAKEX(タケナカエンジニアリング)
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。<br />装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)<br />押しボタンによる緊急コールもできます。<br />付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。<br />送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)<br />※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)
仕様空中線:【送信部】内蔵型質量(g)150(電池、ソフトケース含む)スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン出力【送信部】10mW以下電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23音量90dB/1m機能電池切れ報知機能、定期送信機能検知範囲【傾斜】鉛直線より60~135°使用周囲温度(℃)-10℃~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆(ia)電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離)アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
緊急コール送信機 防水 エスコ緊急コール送信機 防水エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)<br />4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。<br />送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます<br />ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます<br />非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります<br />日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)<br />送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回)材質樹脂ホワイト質量(g)約110(電池含)電源単4電池×2本寸法(Φ×mm)83×36電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能設置場所屋内/屋外表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-92使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
接点マルチ分配器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点マルチ分配器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です<br />運用例<br />トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。<br />現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。<br />様々な製品に連動可能です<br />1入力を3系統の出力に分配します。<br />入力:無電圧a接点/b接点切替式<br />出力:無電圧c接点×3<br />出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。<br />リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。<br />環境への配慮<br />病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。<br />その他<br />電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。<br />表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。
質量(g)約350消費電力(W)AC100V使用時:6以下出力接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A電源出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能)表示電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯)センサー入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×50.7消費電流(mA)DC12V使用時:160以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)リセット無電圧a接点×1出力動作信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替)設置場所屋内(壁面)RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら