防犯用品 :「マイクとスピーカー」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供
赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応
防水・防塵性能(IP67)を搭載
LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応
携帯からのモニタリングが可能
仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1
形状バレット型
保護等級IP67
通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8
最大解像度1920×1080
視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3°
焦点距離(mm)4
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
絞りF2.0
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時)
イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。
付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナット
トラスコ品番659-6818
幅(mm)133
高さ(mm)205
奥行(mm)183
電源(V)AC100
消費電力(W)24
電源コード(m)3
防塵防水性能IP65
画素数最大200万画素
使用場所屋外
明るさ(Lm)2000
点灯時間15
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
解像度最大200万画素の屋外用ワイヤレス対応PTZカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能。ズーム倍率約4.3倍。自動追尾機能を搭載。カメラには、マイクとスピーカーが内蔵していますので集音、声掛けが可能です。録画方法は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」(2023年10月頃より実装予定)の2種類選択が可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP66です。
用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のPTZカメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応予定 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様【外観図】CNW3CPZ1(71852) DXアンテナのHPご確認ください。【規格表】CNW3CPZ1(43394) DXアンテナのHPご確認ください。
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型
寸法(mm)171.7×83.7×80.7
質量(g)約410
電流(A)0.6
消費電力(W)最大7
電源DC12±25%
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。
400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。
今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。
カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。
赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載
亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。
ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。
約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載
カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。
暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)
電源MicroUSB タイプB型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)12800
使用場所屋外
LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm
音声有
動作距離(m)赤外線監視可能:約7
画角約100度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×1セット、LANケーブル(18m)×1本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー
寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g
センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect)
対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m)
機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル)
解像度4K(約800万画素)
視野角93゜
動作温度(℃)-30 ~ 55
防水仕様IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×4セット、LANケーブル(18m)×4本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー
寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g(1個あたり)
センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect)
対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m)
機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル)
解像度4K(約800万画素)
視野角93゜
動作温度(℃)-30 ~ 55
防水仕様IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
備考ライセンス延長期間1年
データ転送速度WECAA1(72106)
セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー
質量(g)約420
電源(V)DC12±1
ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)
対応OSAndroid/iOS APP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187
記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)
最大消費電力(W)約6
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1080
視野角水平約85°/垂直約46°
S/N比50dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/30~1/50000s
通信規格IEEE 802.11b / g / n
防水性IP66(本体のみ)
アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs
フレームレート30fps
取扱説明書(4.82MB)
時間精度月差±1分以内(NTP対応)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS
録画方式連続/動体検知(15秒)
最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP65防塵防水。-20℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。ソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。
センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。
コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。
警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。
警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。
パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。
回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。
外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。
内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式)
外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)11以下
電源(センサー用)DC12V・300mA
入力警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点
外部出力総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)
モニタ内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)
停電補償時間最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)約1200
材質樹脂
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
赤外線投光距離15m
データレート(Mbps)6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。
強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。
スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。
カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯
付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン
形状防水
質量(g)235
消費電力(W)最大6、最小1.68
入力DC12V 1A
レンズHigh definition lens:2.8mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296
視野角水平に360°/垂直に225°
防塵防水性能IP65
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20fps、暗視12fps
画角水平に135°/垂直に85°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
可動範囲(°)水平に310/垂直に140
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5133
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)90
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ
形状小型
色カラー、モノクロ
質量(g)約280g(本体のみ)
切替方式環境:屋外映像、屋内映像
ポート数1
電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)
最大出力(W)0.5(8Ω時)
チャンネル数13(1~13ch)
方向正常、上下反転
レンズf:3.3 mm、F:2.8
設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80
機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動
速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
インターフェースWPS ボタン、RESETボタン
解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)
動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
保証期間1年間
動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)
送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)
映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ホワイトバランス自動
撮影距離(m)0.5~∞
アンテナゲイン:1.8 dBi
絞り固定
保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)
伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)
フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒
受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER
画角70°
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG
対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB
有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番195-5131
材質プラスチック
幅(mm)36
色ホワイト
高さ(mm)121
奥行(mm)36
電源(V)USB
電源USB
角度(°)パン:-80~80
解像度動画:720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵1×1
画質1280×720
画素数最大:100万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/4型CMOS
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品ネジ
トラスコ品番195-5134
材質プラスチック
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)267
使用温度範囲(℃)チルト:-20~10
奥行(mm)100
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番369-0141
材質プラスチック
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)160
使用温度範囲(℃)チルト:-40~60
奥行(mm)110
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。
仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品取付具(ネジ、アンカー付)
トラスコ品番195-5135
材質プラスチック
幅(mm)130
色ブラック
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)チルト:-40~60
奥行(mm)110
電源(V)AC100V
電源AC100V
角度(°)パン:-170~170
機能暗視対応
解像度動画:1080p/720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)0~35
アンテナMIMO:内蔵2×2
画質1920×1080
画素数最大:200万
デジタルズーム4倍
無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n
対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法動画:H.264/MJPEG
フレームレート最大30fps
給電方式E26照明ソケット
イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応
付属品電源アダプター
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
適合周波数2.4GHz/5GHz
WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。
付属品電源アダプター
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数300万画素
適合周波数2.4GHz/5GHz
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。
ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。
1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。)
暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。
内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。
200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯
付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン
形状防水
質量(g)195
入力最大DC5V 1.8A microUSB
レンズHigh definition lens:2.0mm
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
最大消費電力(W)1.55
バッテリーリチウムイオン電池
解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080
バッテリー電圧(V)3.7
視野角水平に135°/垂直に85°
防塵防水性能IP66
フォーマット形式動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)0~40(結露しないこと)
バッテリー容量(mAh)5200
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常15fps、暗視10fps
蓄電時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
人感センサー2~7m(環境により異なります)
通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)約258(※電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76
マイクロホン有
レンズサイズ(mm)6
解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
保存形式MicroSD(最大256GB)
動作温度(℃)-20~60
モニタ2.0"TFT 液晶モニター
照射距離(m)約20
画角水平:約78度
赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時)
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品
寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75
質量(g)180
レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m
準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360
セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート最大15fps
イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS
通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応
システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。
VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。
切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
付属品タッピングネジ:3×20 2本
材質樹脂(ホワイト)
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-10~+50
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
取付場所屋内(壁面)
入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)
音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)
寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45
質量(g)90
入力本体:DC5V1A/USB-C
レンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m
記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)
動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)
セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS
通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応
システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
使用場所屋外
照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10
画角【水平】95度
【スマートフォン専用アプリを開発】。iOS、androidの専用アプリケーションを使用する事で操作性を向上。iOS7、android4.3以上に対応。Android対応端末: xperia・galaxy・nexusシリーズ。【スマートフォン、タブレットで映像を監視】。IP回線に接続することにより、遠隔地からスマートフォンやパソコンでカメラの映像監視が出来ます。アナログカメラを最大4台接続できます。IP回線がない場合は、モバイルルーターに接続することも可能です。【スマートフォン、タブレットで遠隔操作】。カメラ4台を切り替えて表示します。PTZカメラを遠隔操作することが出来ます。「PTZ-812」「PTZ-830」「PTC-330」「PTZ-910AH」「PTZ-920AH」に対応。※ただし、アナログ映像のみ。【ハンズフリーモードで現地と会話が可能】。外部マイク、スピーカー(アンプ別)を接続することで、画像を確認しながら音を聞き、肉声で威嚇できます。また双方向で会話をすることも可能です。【警報動作時・警戒/解除操作時にメールにて通報】。警報動作時と、前後1秒の計3枚の静止画像を添付してメール送信しますので、すぐに警報発生時の状況を確認することができます。警戒/解除操作時にメール送信することが出来ます。リモートスイッチ操作時の静止画像を添付しメール送信することで、操作者を確認する事が出来ます。メール送信先は最大6件まで設定できます。無料のメールアドレスは使用できません。【スマートフォン、タブレットで録画画像を確認】。市販ネットワークハードディスク(NAS)にアラーム録画する事が可能です(約1分間)。スマートフォン、タブレットから録画履歴を検索し、アラーム録画の画像を再生する事が出来ます。(IO-DATA製ネットワークハードディスクHDL-AHシリーズ推奨)。【最大25拠点まで管理が可能】。支店、営業所、店舗など複数の拠点を切り替えて管理出来ます。
仕様【メール配信】メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動、【映像配信】映像配信H.264、画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)、【録画】NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒)、【カメラ制御】PTZ-812/PTZ-830/PTC-330/PTZ-910AH/PTZ920AH適応、【リモートスイッチ】3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可、【適応回線】イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)
電源電圧専用ACアダプタUIA345-12(オプション)、またはDC10V~14V・1A
出力電圧電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時)
配線接続端子式
出力接点4回線(各出力から選択)、無電圧接点DC24V・0.5A、警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム)
使用周囲温度(℃)-10~+40
動作環境(スマートフォン)対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降、対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ、(設定用PC)対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1 (警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4 (センサー入力時赤色点灯)
接点入力方式4回線 (a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替)
音声入力4回線、入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル)
音声出力音声出力1回線、出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル)
映像出力1回線 VBS1.0V(p-p)、出力インピーダンス75Ω 不平衡
映像入力4回線 VBS/VS1.0V(p-p)、入力インピーダンス75Ω 不平
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240
本体質量(g)440
首振角度(°)水平338/垂直90
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)
解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセル
フォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)
使用場所屋内、屋外
ケーブル長(cm)60
フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)
画角水平約85°/垂直約50°
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。800万画素の4K超高解像度モデル登場。フルHDの4倍の高解像度IPカメラ。3840×2160の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数800万画素
使用場所屋外
照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10
画角【水平】95度
220万画素のフルHD解像度の記録が可能な赤外線カメラ。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×153(突起物含む)
レンズサイズ(mm)3.6
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
220万画素のフルHD解像度のCMOSセンサーを搭載した赤外線カメラ。広角監視向けの2.8mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。水平に平らな天井取付けタイプのドームカメラ。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。周囲が暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯し、白黒で周囲を明るく暗視撮影が可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約320
外寸法(Φ×Hmm)100×85
レンズサイズ(mm)2.8
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10
画角水平:約88度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。