防犯用品 :「マイクロSD 512」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS 適合スマートフォン:iOS、Android 材質筐体:金属 質量(kg)0.387 電源(V)DC12/1A、PoE ポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V) 消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE) レンズ固定 制御フォーカス:固定 有効画素数2592(H)×1944(V) 寸法(Φ×mm)外形:110×62 解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240) 動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下 視野角水平:180°、垂直:180° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)1.4 S/N比56dB以上 保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下 耐衝撃性IK10 互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム 撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8 F値F2.0 シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒 マウントM12 ネットワークタイプSDK と API:対応 プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1× 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07 フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps) 走査方式プログレッシブ 音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS 総質量(kg)0.502 イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T) 容量(MB)RAM:512、ROM:128
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による) 付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター 適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s 種別【圧縮方式】H.264 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40℃ 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ外部:WPS/リセット 電源DC12V~24V 本体質量(g)約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212 レンズ2.8mm(F1.8) 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管) 解像度1920×1080/1280×720/640×360 視野角水平:約120° 入力端子外部電源:DC12V~24V 通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応) 最低被写体照度(Lux)0.2 照射距離(m)赤外線:最長約10(850n) フレームレート30fps(自動設定機能あり) 音声圧縮G.711 対応ブラウザInternetExplorer イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

小型・軽量で簡単設置 フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済 付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売 材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス 電源(V)DC5 本体質量(g)約20 メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 画角撮影:約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります