防犯用品 :「ロックアウトタグ」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト
トラスコ品番148-7331
質量(g)68
印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT
使用場所屋内
1袋(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本
引張強度22.7kg
寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
つる径(Φmm)6
材質(ツル)メッキ鋼
ツル長(mm)38
こんなお得な商品も!

掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. ;ul> ;li>このラベルの片面には、 Visual Impact を最大限に高めるため、赤い背景に「 No entry 」 Symbol と「 Do not switch on 」 ( 反転表示の白いテキスト ) というメインメッセージが表示されています。 ;/li> ;li>タグのもう一方の側には、このメッセージが繰り返され、 ’ Remarks (備考) ’、 ’ Aligned by (署名者) ’、および ’ Date (作成者) ’のスペースも表示されます。 ;/li> ;li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm ;/li> ;li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>ナイロンタイ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
付属品キー1本
材質シリンダー/銅
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)92
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. ;ul> ;li>タグの片側には、視覚的に影響を与える「 No entry 」 Symbol が付いており、「 Do not switch on 、 under maintenance 」という大きな警告メッセージが表示されます。. (タグの一方には「 No entry Visual ;/li> ;li>タグの裏面は最初の面を反転しますが、「 Remarks 」、「 Aligned by 」、「 Date 」のスペースも追加で使用できます。 ;/li> ;li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm ;/li> ;li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>ナイロンタイ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質 = プラスチック。幅 = 50mm。内容量 = 10。。ISO7010 を選択します. 注意 PVC タグが安全ではありません. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タグメッセージ = オフにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS ロックアウトタグ、英語のテキスト - スイッチをオフにしないでください. このRS製のロックアウトタグは、耐久性と製品寿命を高めるため、硬質のポリ塩化ビニルで製造されています。 このタグには、「 スイッチをオフにしないこと 」のメインメッセージが記載されており、必要に応じて「 Remarks(注意書き) 」、「 Date(日付) 」及び「 Signed by (署名)」の空欄が追加されています。 タグには、取り付け・取り外しを簡単に行なえるようにナイロン製のタイが付いています。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タグメッセージ = 動作させない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「動作しない」ロックアウト. 信頼ブランドの RS Pro には、「動作しない」という明確で見やすいロックアウトタグが付いています。硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. ;ul> ;li>タグの一方の側には、「 No entry 」 Symbol と大きな警告が表示されます。 ;/li> ;li>タグのもう一方の側にはスペースがあり、「 No entry 」 Symbol が再び表示され、「 This Energy Source has been LOCKED OUT 」 ( このエネルギー源はロックされています ) と表示されます。このロック / タグを無断で取り外すと、懲戒処分の対象となる可能性があります。その後、特定の要件に合わせてカスタマイズできる「 Remarks (備考)」用のスペースが提供されます。 ;/li> ;li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ナイロンタイ. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
粘着式のスクリーン印刷可能ビニール製 裏紙をはがして取り付け 4枚セット
仕様材質 = ビニール長さ = 123mm幅 = 14mm内容量 = 4
1袋(4個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4
トラスコ品番403-7731
セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1
質量(kg)3.18
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト
付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1
トラスコ品番474-7038
寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141
質量(kg)0.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
1組
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-48
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト
トラスコ品番148-7332
質量(g)51
印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK
使用場所屋内
1袋(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38
高さ(mm)ツルX:76
材質(本体)ABS
質量(g)120.4
高さH(mm)46
厚さT(mm)19
幅W(mm)38
ロックキー式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:6.35
ツル幅(mm)Y:19
材質(シリンダー)銅
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38
色レッド
高さ(mm)ツルX:38
材質(本体)ABS
質量(g)100.4
高さH(mm)46
厚さT(mm)19
幅W(mm)38
ロックキー式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:6.35
ツル幅(mm)Y:19
材質(シリンダー)銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品鍵2本
幅(mm)39
高さ(mm)45
材質(本体)ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)6
材質(ツル)ナイロン
ツル長(mm)38
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。
耐荷重(kg)約81.63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35
適合パドロック対応数:4
ケーブル長(m)1.8
材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)
アズワン品番65-1844-61
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
セット内容絶縁短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
付属品キー2本
セット内容短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
吊径(mm)Φ6
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RS Pro アルミ製ロックアウト掛け金RS Pro の巧妙なアルミ製ロックアウト掛け金をご紹介します。この装置は、ロックアウトタグと安全掛け金をすべて一体化した装置です。この掛け金の用途は、エンジニアの安全を確保し、メンテナンス作業や修理作業に誰に責任があるかを示すことです。機能制御ユニット又は回路ブレーカを絶縁すると、この掛け金がロックアウトに取り付けられ、作業員ごとに南京錠を取り付けることができます。すべての南京錠を取り外した場合のみ、アクセスが許可されます。前面と背面のラベルには、ペン、鉛筆、油性マーカーを使用できます。特長と利点ラベル付きロックアウト掛け金 前面及び背面のラベル パワーコーティング.金めっき 6 つの掛け金穴仕様材質: アルミ ジョーサイズ :27 mm 幅 :77 mm 高さ :190 mm シャックル直径: 6 mm考慮事項RS Pro では、掛け金 / ロックアウトに対応する安全用南京錠を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。安全電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途職場 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黄ロックの数 = 6材質 = アルミニウムロックシャックル最大径 = 7.25mm併用可能製品 = ロックアウトリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。
適合パドロック対応数:2
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)196
幅(mm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。
キーストラップとカラビナを含む
クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能
ベルトに簡単に取り付けられます
赤色で提供
3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル
追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92
ロック12個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-47
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス
幅(mm)58
全長(mm)110
クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37
穴径(mm)鍵穴:8
径(mm)ツル:5
1個
¥1,470
税込¥1,617
欠品中
種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
RS Pro ロックアウト安全信頼のブランド RS Pro の優れたロックアウト / タグアウトバッグをご紹介します。このロックアウトバッグは、掛け金、南京錠、ロックアウト装置などのすべてのロックアウト装置を保管するための必須アクセサリです。非常に視認性が高く、防水ゴム引きナイロンクロス製で、確実にロックするための引き紐 SQUEEZER を備えています。ロックアウトバッグが必要な理由ロックアウト装置は、電気機器を扱う作業や修理を行うエンジニアにとって不可欠な安全事項です。必要に応じて、すべてのデバイスをバッグに入れておくことをお勧めします。とも呼ばれますタグアウトバッグ特長と利点高い視認性 - 黄色 DrawString SQUEEZER 防水 ゴム引きナイロン 印刷 : 安全のためにロックアウト ロックアウト装置やリモコンに最適寸法幅 :247 mm x 長さ :457 mm用途電気サービス メンテナンス及び修理 安全な保管
仕様種類 = ロックアウトバッグ色 = 黄ロックの数 = 6材質 = 1000デニールポリエステル生地ロックシャックル最大径 = 8mm併用可能製品 = ロックアウト用途リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します 直径 5 mm の黒色ナイロン製 De Electric シャックル 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
南京錠の番号 = 16。幅 = 343mm。高さ = 40 mm。。ロックアウト南京錠、タグアウト、留め金は付属しません。. RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです. RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>特殊グレードの PVC 製で、一体成形です ;/li> ;li>高さ 40 mm 、幅 343 mm ;/li> ;li>16 個のロック、 4 個の掛け金、及び最大 20 個のタグを保管できます ;/li> ;li>カスタマイズされたラベルが付属します ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>一体型の 16 個のロックステーション(商品なし)。 ;/li> ;li>ねじ x 4 本 ;/li> ;li>PVC スリーブ x 4 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
南京錠の番号 = 7。幅 = 293mm。高さ = 40 mm。。4つのねじと4つのPVCスリーブ. このRSロックアウトステーションには、ロックアウト南京錠、掛け金又はタグが付いていません。. RS Pro 7 ロックアウトステーションです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのロックアウトステーションは、使用していないときにロックアウト装置を保管するように設計されています。1 台の便利な収納ステーションに、 7 個のロックアウト南京錠、 2 個の掛け金、最大 20 個のタグ用のスペースを確保します。. 特長と利点. .ロックアウト用南京錠、掛け金、タグを中央に保持するように設計された一体型ロックアウトステーションで、すべてのロックアウトステーションにアクセスして、機器を簡単に絶縁できるようになっています .カスタマイズされたラベルがステーションに供給されます .このロックアウトステーションは特殊グレードのポリスチレン製で、過酷な条件下での使用に対応しています .重量: 480g. ロックアウトステーションを使用する状況. ロックアウトステーションは、簡単にアクセスできるように最適な場所に設置する必要があります。ロックアウトする機器の横、メンテナンス部門、または中央に配置されている場合があります。 ロックアウトステーションの内容を使用したら、直ちに補充する必要があります。. 用途. .工業用 .倉庫 .工場 .ミルズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディ
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 41mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 41mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的強度を実現します 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現します。 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 73mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 73mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS PROロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護機能を発揮するように設計されており、化学物質や錆にも耐えるようにメッキされています。厚いビニール被覆の南京錠を備えた高張力鋼製で、安全性だけでなく堅牢性も備えています。電気スイッチギヤなどの単一の電源をロックアウトする場合に最適です。. 特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最大サイズ = 38mmロックシャックル最大径 = 38mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。