防犯用品 :「分岐アダプター」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
SWANN DVR 4ch Full HD ドームカメラ4台セット。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク1TBを搭載、最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
SWANN DVR 8ch Full HD ドームカメラ8台セット。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
使用場所軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
SWANN DVR 4ch Full HDバレットカメラ4台セット。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーはハードディスク1TBを搭載、最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
セット内容レコーダー×1台、カメラ4台
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
SWANN DVR 8ch Full HDバレットカメラ8台セット。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
使用場所軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。
セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書
形状防水
寸法(mm)(カメラ)24×24×24
色黒
質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240
解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル
動作温度(℃)-10~50
使用場所屋内外
防水性屋外使用可能
画面仕様7インチ TFT LCD
画角(レンズ)120度
モニターサイズ170×110×23mm
最低照度(Lux)0.01
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
130万画素のカメラ搭載により赤外線機能で夜間撮影対応(※夜間時はモノクロ撮影)。7インチの録画機能付きモニターとの組み合わせで簡単に設置。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存(録画解説 ループ録画/サイクル録画)。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容カメラ1台、録画機能付き7インチモニター1台、ACアダプター、電源分岐線、10m延長ケーブル、変換コネクタ、(メモリーカードは付属していません)
形状BOX
寸法(mm)モニター:170×110×23
質量(g)モニター:約280
入力信号モニター:AHD/NTSC、自動切替×2チャンネル
メモリー4~32GB(クラス10以上)
画素数カメラ:約130万画素、モニター:1024×600ピクセル
使用場所屋外
画角カメラ:65°
動作温度範囲(℃)-10~50
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。