防犯用品 :「南京錠 ダイヤル式 頑丈」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
色クロム
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
ロックダイヤル式
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。
優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。
4桁の組合せで1万通りの組合せができます。
特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。
デッドロック機構で防犯性が高くなっています。
ダイヤルを保護するためのカバー付。
ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-25A
材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)30
全長(mm)85
質量(g)460
対辺(mm)【ツル】10
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥7,390
税込¥8,129
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます
1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
クリック感があり番号を合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック
幅(mm)38
色ブラック
つる径(Φmm)6
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金
桁数ダイヤル4桁
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
5段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×25.5
つる径(Φmm)7
呼称(mm)75
ロックダイヤル式
アズワン品番64-7750-69
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます
パスワードの組み合わせは2500万とおり!
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
2か所の突起付リングで合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック
幅(mm)64
色ブラック
つる径(Φmm)6
南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度)
ダイヤルを自由に設定することができます
本体は耐久性のあるメタル構造
ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
ロックダイヤル式
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)SUS304ステンレス
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6958
材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール
長さ(mm)16.5
幅(mm)71.5
色シルバー
寸法B(mm)16.5
桁数ダイヤル:4
寸法C(mm)24.5
つる径(Φmm)10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ
材質文字板:アルミ
幅(mm)15
高さ(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)3
材質(吊)鉄
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
質量(g)約300
本体寸法(mm)75×35×95
ロックダイヤル式
ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。
暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。
子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。
ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
材質(本体)真鍮
ロックダイヤル式
材質(ツル)ステンレス
ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金
桁数ダイヤル4桁
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック文字合わせ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)鉄
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式
エスコ品番EA983SD-32
材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック
幅(mm)48
質量(g)約220
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)16
ツル長(mm)28
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式
エスコ品番EA983SA-4
材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)13
ツル長(mm)25
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに
材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上)
キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22)
寸法(mm)123×60×29
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。
ロックダイヤル式
トラスコ品番431-3798
寸法(mm)(つる)31×48
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ
質量(g)380
寸法H(mm)135
寸法D(mm)30
寸法W(mm)62
つる径(Φmm)8
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
仕様ライト付き
材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂
寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55
色ブラック
型番BAA-01
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー
トラスコ品番819-0075
材質リング:ナイロン、鍵:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ非常解除キー付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。