防犯用品 :「南京錠 ツル 長」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(吊)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠 材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)
1個
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に ロックキー式 材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 調整範囲(mm)50
1パック
1,898 税込2,088
当日出荷

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様4桁ダイヤル可変式 種別4桁ツル長 材質鉄、亜鉛 全長(mm)約122 タイプ4段 つる径(Φmm)約5.8 本体幅(mm)約41 取扱説明書(1.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-64 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法H(mm)33 寸法D(mm)6.3 寸法X(mm)63.5 寸法T(mm)13 寸法W(mm)40 寸法Y(mm)22 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)63.5×22
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-145 材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール 幅(mm)45 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質(ボディ)真鍮 ロックキー式 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ツル)鉄/クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)130 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)72 材質(ツル)スチール
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)130 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)72 材質(ツル)ナイロン
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう 材質(吊)真ちゅう ロックキー式 種類別キー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。 付属品鍵本数:3本 トラスコ品番380-1616 材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ 幅(mm)20 寸法B(mm)18 寸法C(mm)9.3 寸法G(mm)12.5 ツル径(Φmm)3.5
1個
999 税込1,099
翌日出荷

つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)39.7 寸法C(mm)22.8 つる径(Φmm)6 付属:2本
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式 材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)10 寸法D(mm)16 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8 呼称15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-51 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)6.35 クリアランス(縦×横)(mm)76×19
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。 ロックプッシュボタン式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ツル)真鍮 材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮 寸法(mm)40 仕上クロームメッキ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。 付属品鍵本数:3本 トラスコ品番431-3488 材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮 幅(mm)44 タイプ同一鍵・番号指定なし 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23.6 キー数桁:AR0000 4桁 ツル径(Φmm)6.4
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ ロックキー式
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鍵:真鍮(ニッケル仕上) 材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(ツル)ステンレス鋼
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。 ロックプッシュボタン式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ツル)真鍮 材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮 寸法(mm)40 仕上クロームメッキ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体厚さ(mm)19 本体高さ(mm)46 アズワン品番64-7984-84 ツル径(Φmm)6.35
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体厚さ(mm)19 本体高さ(mm)46 アズワン品番64-7984-83 ツル径(Φmm)6.35
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体厚さ(mm)19 本体高さ(mm)46 アズワン品番64-7984-85 ツル径(Φmm)6.35
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

付属品鍵3本 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(ツル)ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-62 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-61 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-163 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)70.5×20.5 ツル径(Φmm)6.3
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-165 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)108.6×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります