防犯用品 :「南京錠 強力」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス南京錠 No.5000 ガードロック 動画あり
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm)9.5 寸法F(mm)23.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)60 寸法B(mm)21 寸法C(mm)19 呼称50
1個
8,688 税込9,557
3日以内出荷

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm)9.5 寸法F(mm)23.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)60 寸法B(mm)21 寸法C(mm)19 呼称50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロックキー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠 種別個別キー 付属品キー2本 材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄 材質(本体)真鍮 シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型南京錠は、ボディ幅 48 mm、シャックル長 21.5 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト製で、シャックルは極めて優れた耐腐食性を実現するようにキャパレート DIP コーティングが施された硬鋼製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 3 桁のコードを保持します。シム工具で開く耐シム技術が採用されています。ダイヤル機構のコンビネーション南京錠は、リベットを使わない強力なケースを備え、不正操作に対する特別な保護機能を備えています。用途学校 大学 工場
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:7mm●シャックル長さ:21.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:黒●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0156 アズワン品番65-7852-64
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロックキー式 材質(本体)硬化鋼 材質(吊)硬化ボロン鋼 材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25 仕上クローム シリンダープロテック
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティロック アラーム付き モノタロウ 動画あり
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品キー×3本 質量(g)約553(電池含む) タイプアラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む) 使用電池LR44×6個(別売) 吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm)約10 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体)硬化鋼 径(Φmm)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×57.6×30 仕上クローム シリンダープロテック ロックキー式 材質(吊)硬化ボロン鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス南京錠(同一キー) ガードロック 動画あり
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様キーシリンダー:ピンシリンダー 材質真鍮 ロックキー式
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵2本 材質/仕上本体:真鍮(超鋼バー内蔵)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 呼称(mm)110 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)110 全長(mm)59.3 つる径(Φmm)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど 付属品キー3本 材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ 材質(本体)真鍮/クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19 吊内幅(mm)18 吊径(mm)Φ5 シリンダークラシック ロックキー式 材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 調整可能なケーブルロックアクセスを制限し、バルブハンドルと回路ブレーカを絶縁する必要がある場合は、 RS Pro の調整可能なケーブルロックアウトだけを確認してください。このデバイスは、メンテナンスや修理を行う際のエンジニア向けの柔軟性とセキュリティに非常に優れています。 点検時に、ロックアウトには PVC シースで密閉されたより線スチールケーブルが採用されています。これは絶縁ポイントを貫通し、その周りにねじ止めし、スクイーズ動作ハンドルでロックオフします。掛け金が内蔵されているため、エンジニアは 6 個の南京錠とアクセサリを取り付けて、システムの作業者を作業中であることを作業員に知らせることができます。ロックアウトの用途ロックアウトは、メンテナンス手順中の重要な安全装置です。この装置は、南京錠、掛け金、タグとともに使用され、作業中に従業員が不注意でシステムを作動させないようにします。特長と利点黄色の安全ロックアウト スチールケーブル: 1 m PVCシース ハンドルを握ります 6 個の南京錠に対応 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 複数のブレーカ及びバルブハンドルに対応 考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途コントロールユニット バルブ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ケーブルロック色 = ブラック, ブルー, イエローロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロンロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト信頼のブランド RS Pro は、電気技術者用のミニチュアロックアウト装置を提供しています。このロック装置を使用すると、スイッチをオフにした後の回路ブレーカへのアクセスを制限し、メンテナンス作業中のエンジニアの安全を確保できます。 機能このロックアウトは、回路ブレーカのオフ位置にレバーを配置し、ロックアウトデバイスの押ボタンを押してピンを展開し、回路ブレーカケースの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。特長と利点MCB ロック タイプ : ピンイン 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = ブラック, ブルー, レッドロックの数 = 1材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄ロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウト - ツイストねじMCB の RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。この便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前にミニチュア回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。Engineer がメンテナンス作業を行う間、インストールは簡単で、回路のスイッチを入れないようにします。機能ミニチュア回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、フラットピンがレバーをグリップするまでツイストねじを回します。下に押してロックし、開口部に安全南京錠を取り付けて固定します。これで、安全に作業することができます。特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: PVC 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています ねじは平らになっています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売り考慮事項RS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ステンレス, 真鍮取付けポイントの最小サイズ = 2mm取付けポイントの最大サイズ = 7mmロックシャックル最大径 = 7.65mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PROミニチュア回路ブレーカロックアウト RS Pro のミニチュア回路ブレーカロックアウト製品は、継続的に改善されています。RS では、電気技術者がメンテナンスや修理の作業を安全に行えるように、回路ブレーカの絶縁に使用されるこの優れた安全装置を自信を持ってお届けします。 機能このピンアウトロックアウトは、オフ位置の回路ブレーカにレバーを配置し、ロックアウトデバイスのプッシュボタンを押してピンを露出させ、回路ブレーカの両側の穴に挿入するだけで、すばやく簡単に取り付けることができます。安全南京錠で固定しておくと、すぐに使えます。安全ロックアウトが必要な理由ロックアウトは、回路が誤ってオンにならないようにするために常に使用する必要がある重要な安全装置です。複数のエンジニアがシステムに掛け金、タグ、個々の南京錠を取り付け可能で、すべての装置を取り外した場合にのみ、システムを安全に再有効化できます。特長と利点MCB ロック タイプ:ピンアウト 安全かつ効果的 強力で高耐久 スプリング式押ボタンリリースピン 6 mm 径の南京錠に対応 単極又は多極ブレーカに対応 取り付けに工具は必要ありません考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全ロックを用意しています。RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。あなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ミニチュア回路ブレーカロックアウト色 = 黒、 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄ロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ステンレス, 真鍮取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア回路ブレーカロックアウトキットですRS Pro のこの優れたミニチュア回路ブレーカロックアウトキットへようこそ。この安全キットは、メンテナンス作業の前に回路ブレーカを絶縁することで電気エンジニアをサポートするように設計されています。Engineer が使用する最も一般的に使用するデバイスとアクセサリで構成されたこのキットは、すべて高品質のポーチに収納されています。機能キットの内部には、単極又は多極ブレーカに適用できるミニチュア回路ブレーカに適したロックアウトの選択肢があります。スイッチを固定する方法の 1 つとして、レバーの下にロックアウトを取り付け、ピングリップまでデバイス内のねじを回します。もう 1 つの方法は、従来のロックアウトを使用し、親指でスプリング式プランジャを押して、レバーの上のどちらかの側にある穴にピンを差し込む方法です。南京錠で固定します。タグとペンは、名前、時刻、日付を記録するのに便利です。もちろん、すべてのアイテムがソフトキャリングケースに安全に保管されます。特長と利点安全ロックアウトキット 安全かつ効果的 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 単極又は多極ブレーカに対応 8 製品のコンボキットの内容ロックアウト南京錠(赤) イエローのミニチュア回路ブレーカロックアウト 緑色ミニチュア回路ブレーカロックアウト 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列 従来のミニチュア回路ブレーカロックアウト - ピン配列幅 PVC タグ x 2 ペン 黒色ポーチが付属しますあなたが知るべきである事電気的安全性は、 17th Edition 及び Part P の設備テストを実行する際に不可欠です。適切な絶縁手順を使用することで、電気設備、メンテナンス、修理を行う際の電気技術者の安全を確保できます。用途MCB のコンシューマユニット 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = 電気技術者用ロックアウトキットロックの数 = 1リスクの種類 = 電気的リスク
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境 ロックキー式 材質(本体)ステンレス鋼 材質(吊)ステンレス鋼 付属品キー2本 材質(本体、ツル)ステンレス鋼 シリンダーピンシリンダー
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります