防犯用品 :「外 開き ドア 鍵」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。
ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属)
ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。
安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。
・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
金具外寸(mm)151×40×27
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サッシ補助錠
回しやすい大型ダイカストつまみ
二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45
材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様鍵式
付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。