防犯用品 :「小型太陽電池」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本 本体質量(g)約265(※電池等除く) レンズボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80 マイクロホン 解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps) 保存形式MicroSD(最大128GB) LED赤外線LED 22(不可視型) バッテリー容量(mAh)2600 照射距離(m)赤外線LED:約15 画角水平:約50度
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
用途トレイルカメラ用電源 電源(V)DC6 / 単3電池4本 本体質量(g)約391(※電池等除く) レンズボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95 マイクロホン 解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720P LED940nm 赤外線LED 4灯
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状BOX型 寸法(mm)110×90×55 質量(g)172 電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応デイトナ機能 使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m)最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)15 照度(Lux)0 画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所屋外 照射距離(m)10(赤外線) 待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク音声録音対応 赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)ライトユニット
エコ商品
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様 付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1 材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約3.6 保護構造IP65 電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電 使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと) 消費電力25W 感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え) 機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源LED(昼光色) 取付場所丸ポール、壁面、角柱 角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能 色温度(K)CCT:約5700 接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属 保存温度範囲(℃)-20~+35 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外 外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え) タイマー20秒/10秒/5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 光量調節(%)検知時:20~100可変 定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当) 検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時) 照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります