防犯用品 :「樹脂 サッシ枠」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型
窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:9~24
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(日中製作所) 動画あり
上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
1パック(1組)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠 材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中入れ戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)中入れ戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:30~41
1個ほか
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力型中入れ戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)強力型中入れ戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:32~51
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸じまりくんライト ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)戸じまりくんライト
窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:28~44
1パック(4個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ用補助錠。上枠用。二重安全装置付。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。左右二箇所に取付ければより安心です。侵入者がサッシを外側よりはずすのは困難です。
取付可能寸法(mm)6~19 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂戸当り:ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノムラテックウインドロック
サッシ補助錠 防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)30~45 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
a接点仕様のマグネットスイッチです。
材質樹脂 質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付 開閉寿命(回)100万 (定格負荷) 接点容量AC/DC30V 0. 1A 動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開 セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。動作距離は15mm以下です。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
動作距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 設置方法露出設置 配線接続端子接続式 質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計) 材質樹脂
1式(50個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります