防犯用品 :「水番 スマート」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時) 付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品 寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75 質量(g)180 レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m 準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360 セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート最大15fps イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS 通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応 システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります