防犯用品 :「温度 センサー 無線」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型
保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質【カメラ】アルミ合金
質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435
方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式【モニター】1/2/4分割
制御【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5
有効画素数【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体【録画機能】microSD
消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式【カメラ】1/4型CMOS
解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)【録画機能】最大:32
アンテナ【カメラ】SMA-R
アズワン品番64-9111-76
バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式【無線技術情報】GFSK
画角【カメラ】水平:60°
周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力【カメラ】○
赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力【モニター】外部:なし
映像化方式【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型
色ホワイト
質量(g)約174
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)8×8×11
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10~80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
首振りパン355°/チルト90°
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。
モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。
専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。
アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ
仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32
材質筐体:ABS樹脂
形状BOX型
質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)
ケーブル長(m)ソーラーパネル:3
出力電圧(V)ソーラーパネル:6
対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)
保護等級本体、ソーラーパネル共にIP55相当
有効画素数200万画素
記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード
最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1072
バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし、(ソーラーパネル)内蔵:なし
視野角水平85°/垂直45°
検知距離(m)最長:約5
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間
動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60
バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)
照度(Lux)可視光撮影:1以上
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-94
対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam
タッチパネル方式静電容量方式
最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)
フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m
ビデオフォーマットH.264
データレート(Mbps)6
電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A
周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)
Wi-Fi接続機能なし
モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
AFH-101(フルHD無線カメラ&モニターセット)専用の増設用カメラです。
ドーム型なので玄関の軒下や屋内でも背景に馴染むのでいかにも防犯カメラの威圧感なく設置可能です。
保護等級IP54の防水仕様なので、軒下など直接の風雨にさらされない場所であれば屋外設置も可能です。
AFH-101受信機で最大4台まで増設可能です。
付属品ACアダプター、取付ネジ、カメラ用アンテナ、癒着テープ
材質アルミ合金
形状ドーム型
質量(g)約440
タイプAFH-101用増設カメラ
使用温度範囲(℃)-5~50
奥行(mm)81
寸法(Φmm)109
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
保護等級IP54相当
レンズサイズ(mm)3.6
視野角水平115°/垂直64°
使用場所屋内/屋外
赤外線投光距離最大7m
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)約620(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-10~+50)
消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2
電源DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.0m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0固定
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性IP55
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格ARIB STD-T66
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)約480(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2
電源DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.0m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0固定
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格ARIB STD-T66/STD-T71準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ)
セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1
材質アルミ合金
質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700
電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A
ケーブル長(m)3.2
対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
有効画素数約200万画素(1920×1080)
消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900
解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352
検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)
外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65
記録ファイル形式H.264
アンテナSMAタイプ
照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0
アズワン品番64-9111-89
記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD
タッチパネル方式静電容量
接続台数4台(同時録画可能)
フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)
変調方式GFSK /FHSS
画角水平:90°、垂直:50°
通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離最長約10m
動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
用途CVBS映像 4分割器専用リモコン
仕様動画方式:30FPS
質量(g)約394
電源DC12V 約394mA
表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
有効画素数35万画像
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
動作温度0℃~40℃
入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1
回路ループ回路:なし
リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り
音声なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
色ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
形状小型
色ホワイト
質量(g)約71
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)9×5.3×3.2
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10~80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト
色ブラック
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。22インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:2TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色本体配色:シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
容量(TB)HDD:2
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69
モニターサイズ22インチLCD
無線距離(m)到達距離:最大300
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大8chデジタルレコーダー。AHD8ch/IPカメラ12ch対応 同時操作は12chまで対応。8TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.2(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)8入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD8TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)/12ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:8入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。8TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD8TB
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。4TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD4TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。22インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色本体配色:シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
容量(TB)HDD:4
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69
モニターサイズ22インチLCD
無線距離(m)到達距離:最大300
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。8TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD8TB
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。2TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD2TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。4TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD4TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大8chデジタルレコーダー。AHD8ch/IPカメラ12ch対応 同時操作は12chまで対応。4TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.2(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)8入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD4TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)/12ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:8入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大8chデジタルレコーダー。AHD8ch/IPカメラ12ch対応 同時操作は12chまで対応。2TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.2(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)8入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD2TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)/12ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:8入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。8TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD8TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。2TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD2TB
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。8TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD8TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。2TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD2TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。32インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色【本体】シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力【センサー入出力】無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69
モニターサイズ32インチLCD
無線距離(m)【到達距離】最大300
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色本体配色:グレー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず)
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
容量(TB)HDD:4
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:580×340×68
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)到達距離:最大300
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。HDD 4TB 搭載。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 。接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
出力【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応PC:Windows 7 / 8 / 8.1/ 10※Apple社のMacには対応しておりません。スマートフォン:Android / iPhone
HDD4TB
解像度3840x2160(8MP) / 2560x1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)0~90(※結露無き状態)
無線IPネットワーク
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
1個
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。4TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD4TB
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。2TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD2TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。8TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD8TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。4TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD4TB
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。2TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD2TB
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。4TB HDD搭載モデル。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDD4TB
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様1台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様3台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様4台
モニターサイズ5インチ
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能首振り:搭載(カメラ)
温度センサー搭載
画素数カメラ:300万画素
カメラ仕様2台
モニターサイズ5インチ
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。
付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本
色ホワイト
質量(g)34(電池除く)
電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35
準拠規格IEEE802.11b/g/n
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
耐水性防水性なし
セキュリティWPA/WPA2-PSK
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1
2
3
4
次へ
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。