防犯用品 :「災害用笛」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
音と光で知らせる
反射ステッカーで夜間の安全対策に
LEDランプボタンを押しLEDランプが点灯
アラームが鳴り赤色点滅する
災害などいざという時にも役立つホイッスル付
雨の中でも使える防雨タイプ
付属品取付バンド
質量(g)約40(電池除く)(ホイッスル、取付バンド含む)
光源白色LED
使用電池単四形アルカリ乾電池x1本(別売)
電池寿命約2時間(アラーム+赤色点滅)/約13時間(LEDライトのみ使用)※20℃で使用時
音圧レベル(dB)約85(※1m前方、アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX4(防沫形)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)34×73×28(ホイッスル、キーホルダー除く、最大値)
反射輝度は白い紙を1とした場合500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております。普段は身につけたりバッグ等に取り付ける事で夜間の交通安全に役立ちます。地震、災害、遭難等の緊急時には笛で合図します。
用途交通安全、防災、アウトドアに
材質(高輝度反射材)PVC、(笛)真鍮(メッキ)、(キーホルダー部)鉄(メッキ)
高輝度再帰性反射材使用!
この製品の反射輝度は白い紙を1とした場合、500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております(警察関係なども採用されてます。)
本体は、高輝度反射材を使用しておりますのでライトなどに反射し、遠くからでも確認できるので付けているだけでとても安全です。(一切電池不要!)
この商品は水に浮きますので釣、マリンスポーツ等で誤ってカギを落としても浮いてます。(2個程度)
バイクのキー、デーバック、ベルトなどに付けアクセサリーとしてもご使用になれます。
円簡形なので、どの角度からでも輝度が得られ、安全に優れています。災害、避難などの緊急時には笛で合図し反射で確認できます。
用途イベント会場などで子供とはぐれた時など。
オリエンテーション、山中などで仲間とはぐれた時など。山奥で熊避けに。
犬、猫の交通安全。また、呼び笛がわりに。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
防犯災害時に最適です。
ピンプラグを抜くと100デジベルの大音量のブザーが鳴り響きます。
万が一電池がきれても、ホイッスルで警報を発することができます。
材質ABS樹脂
本体サイズ(mm)40×75×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
名前の通り小鳥のキーホルダーですが、この小鳥が笛になっており、いつも持ち歩くカギと一緒に携帯していると身の危険を知らせたり、万が一の災害や痴漢にあった時など重宝します。小鳥を巣箱に帰したら鍵も迷子になりません。いつも持ち歩く鍵だから。帰宅したら小鳥も巣箱に帰しましょう。鍵の帰る場所。巣箱を設置しそこに鍵を帰すので、家での鍵の紛失がなくなります。
セット内容巣箱×1、小鳥×1
材質巣箱/樹脂、小鳥PS/樹脂、リング/スチール
寸法(mm)巣箱/68×45×74、小鳥/全長60×厚み20
質量(g)約59
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。