防犯用品 :「照度 測定 器」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)850
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)
使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o133.7mm x 103.8mm
消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ
インターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8GB
動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比59 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2GB
絞りDC-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F1.6 ~ F3.3
音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8 ~ 12mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声一方向オーディオ
画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
湿度(%)90
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
仕様内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)730
規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft)
使用温度範囲-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオフ), -30℃ ~ 45℃ (-22°F ~ 113°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 120 x 95 mm
消費電力Max: 10.7W / 7W (IR on/off), Normal: 5.5W
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ
インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲パン:>350°、チルト:70°、回転:±175°、
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比58 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーカメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.0
音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声一方向オーディオ
画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
湿度(%)90
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥83,980
税込¥92,378
11日以内出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)925
規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft),観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft),認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft),識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)
使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 91.0 x 226.6 mm
消費電力Max. 10.6 W / 6.0 W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ
インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8GB
動作範囲チルト:90°、回転:180°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比56 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.0
音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 3.6 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声一方向オーディオ
画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
湿度(%)90
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
仕様内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)790
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)
使用温度範囲-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオフ), -30℃ ~ 45℃ (-22°F ~ 113°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 120 x 117 mm
消費電力Max: 12.2W / 8.5W (IR on/off), Normal 5.5W
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ
インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲パン:>350°、チルト:70°、回転:±175°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比59 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞りDC-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F1.6 ~ F3.3
音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8~12 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声一方向オーディオ
画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
湿度(%)90
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止, Smart IR Ⅲ
質量(g)370
規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft)、認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)
使用温度範囲0℃ ~ 45℃ (32°F ~ 113°F) (IRオフ)、0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:0~ 40 (32°F ~ 104°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ
外形寸法o 120 x 89.6 mm
湿度(%RH)90 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェースオーディオ:内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力( Requires AO-014 ケーブ)、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度3840x2160 (8MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比54 dB
検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動(AO-014 ケーブルが必要です)
表示モードHDMI output (type D; 1080p/720p @30/25fps(60/50Hz))
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、HDMI Output (Type D)、オーディオライン入力、オーディオライン出力、外部入力: 1、外部出力: 1( Requires AO-014 ケーブ)
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
フォーカスズーム, フォーカス
露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, 絞り調整, 露出時間, ゲイン調節, アイリスモード), AE速度調整, WDR
内蔵RAM2 GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F1.6
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, , NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471)、IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 4.2 mm
フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)
アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)( AO-014 ケーブルが必要です)
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS(ジャイロセンサー内蔵), シーンモード(自動、ブレ除去)
画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード(Requires AO-014 ケーブ)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(kg)1.03
規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft)
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 92 x 258.5 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比55 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F2.0
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)960
規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft),観察(63PPM/19PPF):24.1 m (79.2 ft),認識(125PPM/38PPF):12 m (39.5 ft),識別(250PM/76PPF):6.0 m (19.6 ft),,,,
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ
外形寸法o 134 x 116 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比55 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F2.0
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(kg)1.03
規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft)
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 92 x 258.5 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度3840x2160 (8MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比54 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F1.6
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 4.2 mm
フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(kg)1.04
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft)
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 92 x 258.5 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度3840x2160 (8MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比54 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞りP-アイリス
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F1.6 ~ F2.6
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 4.3~9.8mm
フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)940
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)
使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 91.0 x 226.6 mm
消費電力Max. 12.4 W/ 8.0 W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ
インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8GB
動作範囲チルト:90°、回転:180°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比59 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2GB
絞りDC-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F1.6 ~ F3.3
音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8 ~ 12mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声一方向オーディオ
画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
湿度(%)90
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(kg)1.04
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法o 92 x 258.5 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比55 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞りP-アイリス
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F1.6 ~ F3.3
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8~12 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)960
規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft),観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft),認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft),識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ
外形寸法o 134 x 116 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度3840x2160 (8MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比54 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F1.6
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 4.2 mm
フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)990
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ
外形寸法o 134 x 116 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比55 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞りP-アイリス
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F1.6 ~ F3.3
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8~12 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)990
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 197.6 m (648.2 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 35.0 m (114.9 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 77.9 m (255.7 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 17.5 m (57.4 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 39.0 m (127.8 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 8.7 m (28.6 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 19.5 m (63.9 ft)
使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ
外形寸法o 134 x 116 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported
機能デイナイト機能あり、ユーザーレベル: 管理者、レギュラー ユーザー、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御
インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度3840x2160 (8MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比54 dB
検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2 GB
絞りP-アイリス
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)
F値F1.6 ~ F2.6
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 4.3~9.8mm
フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)
音声双方向オーディオ(全二重)
画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
質量(kg)1.5
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 65.8 m (215.72 ft)、テレ: 144 m (472.40 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.3 m (86.20 ft)、テレ: 57.6m (188.90 ft)、認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.1 m (43.04 ft)、テレ: 28.8m (94.40 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.5 m (21.36 ft)、テレ: 14.4m (47.20 ft)
使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50(32°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット
外形寸法226 x 221 x 112 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です)
インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560×1920 (5MP)
フラッシュeMMC 8 GB
動作範囲チルト:15°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III
S/N比54 dB
検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知
コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A))
入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
フォーカスズーム, フォーカス
露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節e), AE速度調整, WDR
内蔵RAMDDR4 2 GB
絞りFixed-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F1.8(W)~F2.78(T)
音声圧縮形式G.711, G.726
動作照度最低0.085 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.21 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定
有効測定範囲10メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8-8mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ)
アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years)
音声双方向オーディオ(全二重)
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去)
画角95°~41° (水平)、69°~31° (垂直)、126°~53° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS)
システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
質量(kg)1.5
規格検知(25PPM/8PPF):47.9 m (157.20 ft)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)
使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50 (32°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット
外形寸法226 x 221 x 112 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です)
インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560×1920 (5MP)
フラッシュeMMC 8 GB
動作範囲チルト:0°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III
S/N比54 dB
検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知
コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A))
入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節), AE速度調整, WDR
内蔵RAMDDR4 2 GB
絞りFixed-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.1
音声圧縮形式G.711, G.726
動作照度最低0.07 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.18 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定
有効測定範囲10 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.4 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ)
アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years)
音声双方向オーディオ(全二重)
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去)
画角124° (水平)、92° (垂直)、156° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
プライバシーゾーンPixel calculator, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS)
システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。