防犯用品 :「玄関 ドア 内側 ロック」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック!
工具不要・簡単取付!
ドアに金具を締めるだけ!
ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に
小さなお子様が外に出るのを防ぐ
材質取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上
色シルバー
戸と戸の隙間寸法(mm)3~4
ドア厚(mm)23~40
1セット
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。
ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。
ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。
扉にキズをつけません。
簡単取付、加工、工具など必要ありません。
穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。
不動産業の物件管理などにも便利です。
ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。
取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。
ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
用途玄関ドア用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。