防犯用品 :「玄関照明 センサー付」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)640 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270 色温度(K)5000 センサー感知方式人感センサー、明暗センサー 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.5 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源ウオームホワイト色LED×1灯 検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m 明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式 光色電球色 点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯
1個
3,037 税込3,341
翌々日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源ウオームホワイト色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 光色電球色
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

センサーライト 自在型 モノタロウ 動画あり
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に 電球の種類LED センサー感知方式人感 設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚 灯数8灯 スイッチON-OFF-AUTO 全光束(Lm)約85 光源0.2W SMD LED×8灯 使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売) センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間15秒
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります