カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 南京錠・鍵(135)
        • ロックアウト(1)
        • 簡易ロック・ガード(10)
        • 防犯アラーム(1)
        • セキュリティシステム(38)
        • 防犯フィルム(1)
さらに商品を絞り込む

防犯用品 :「解錠」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
  • 非常解錠キー
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
解錠ボタン アート解錠ボタンアート
6,198税込6,818
1個
当日出荷
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K質量(kg)約0.07電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
解錠ボタン非常用 アート解錠ボタン非常用アート
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)材質新金属WN7506(パナソニック製)質量(g)270電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内表示灯【非常】赤色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると開錠できます<br />解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠 WAKI(和気産業)2WAY解錠 カギ付ダイヤル錠WAKI(和気産業)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
解錠番号を忘れても付属のキーで解錠できる他、ひとつのカギを2人で共有することも可能です。解錠番号は自由に設定できます。管理者がキーを所有することで複数のダイヤル符号錠を一括管理できます。
用途集合ポストやロッカーにお使いください。材質(本体)亜鉛ダイカスト
非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
同一キー2個付<br />鍵なしで番号を合わせると開錠できます<br />解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35付属品同一キー2個ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
ドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZ bitstrongドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZbitstrong
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
BS-K4H258S専用ブラケット
用途入退室管理、セキュリティ適合木製ドア、金属製ドア材質シェル:硬質アルマイト処理質量(kg)0.77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258S bitstrong顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258Sbitstrong
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック 電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V) 木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能 LEDインジケーターでドアロックの状態を表示 耐摩耗性素材を使用
用途入退室管理、セキュリティ仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5質量(kg)2.1周囲温度(℃)20電源供給12VDC/340mAx2動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)0~9ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドアインジケータ緑(動作ステータ)
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイド番号錠2 アイアイワイド番号錠2アイアイ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に<br />ヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
可変式ロック フジテック・ジャパン可変式ロックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
ロックダイヤル式材質(吊)
ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウダイヤル錠 ワイヤー式モノタロウ(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
可変式4段ロック ツル長 フジテック・ジャパン可変式4段ロック ツル長フジテック・ジャパン
1,098税込1,208
1パック
予約販売
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
材質(ツル)スチール材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ
スペアキーボックス WAKI(和気産業)スペアキーボックスWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。<br />施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。<br />お好きな4桁の番号を設定することができます。<br />ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。<br />スタッフ内の共有物の管理に。<br />その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。ロックダイヤル式材質(ツル)ハーデンド鋼
外でも使える文字合わせ錠 俵型 ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 俵型ハイロジック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。<br />サビに強く外でも使用できます。<br />解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック外でも使える文字合わせ錠ハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
ワイド番号錠 5段 WAKI(和気産業)ワイド番号錠 5段WAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。<br />鍵違い10万通り。<br />アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。<br />文字が大きく見えやすい。
用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)65材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)65×64つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
ミニダイヤルボックス AFF WAREミニダイヤルボックスAFF WARE(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠<br />鍵なしで番号を合わせると解錠できます。<br />解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。<br />30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質(本体)ダイキャスト材質(ツル)焼入鉄
プッシュ式Wロック フジテック・ジャパンプッシュ式Wロックフジテック・ジャパン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
材質(ツル)スチール材質(本体)PP
ワイド番号錠 倉庫用 WAKI(和気産業)ワイド番号錠 倉庫用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。<br />数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!<br />ツルの引き上げがワンプッシュ操作!<br />Φ10mmで防犯性が高い!<br />倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
キーボックス ダイヤル式 トライメイトキーボックス ダイヤル式トライメイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。<br />お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業)サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GBWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)ジャーマンブロンズ
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠<br />鍵なしで番号を合わせると解錠できます。<br />解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠<br />鍵なしで番号を合わせると解錠できます。<br />解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。<br />25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
緊急開錠キー付 キーストックEK ノムラテック緊急開錠キー付 キーストックEKノムラテック
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。<br />壁付キットを標準セット。ドアノブドアレバーだけでなく、壁面にも設置可能。
用途賃貸住宅、事務所、デイサービス等の鍵管理に!材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール、アダプター:ナイロン樹脂、壁付け用ラバーカバー:合成ゴム、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂、キー:真鍮寸法(mm)75×180×32収納寸法(mm)(鍵)90×45
ギア式4段ロック フジテック・ジャパンギア式4段ロックフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1パック
4日以内出荷
4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを引くとツルが持ち上がります
材質(ツル)スチール材質(本体)亜鉛ダイカスト
ケーブルロック WAKI(和気産業)ケーブルロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できる。<br />番号可変式ケーブルロック<br />鍵なしで番号を合わせると解錠できます。<br />ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。<br />3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト
キーストック 日本緑十字社キーストック日本緑十字社
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
普段は暗証番号で解錠。 番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。
ロックダイヤル式・キー式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)スチール付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮寸法(mm)約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32質量(g)736日本緑十字社品番302105
ケーブルロック2 WAKI(和気産業)ケーブルロック2WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。<br />ワイヤーが交換できる。<br />ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠にロックダイヤル式寸法(mm)24×44材質(本体)亜鉛ダイカストワイヤー径(Φmm)Φ3.5×100、Φ3.5×165材質(ツル)鉄(塩ビコーティング)
ダイヤル南京錠 C-542 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠 C-542TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,575税込1,733
1個
当日出荷
ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
操作子機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)操作子機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
電気錠制御盤と接続し、電気錠を一時解錠、連続解錠することが可能です。<br />開扉・解錠の状態入力によりLEDランプが点灯しますので、電気錠の施解錠および扉の開閉状態が確認できます。<br />SKシリーズは接続する電気錠制御盤の遠隔解錠入力が+COMであっても -COMであってもジャンパースイッチを切り替えることで対応可能です。<br />各操作子機は1個用のスイッチボックスに取り付け可能です。
材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC10~28配線接続リード線式消費電流(mA)30以下設置場所屋内
スペアキーボックス WAKI(和気産業)スペアキーボックスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。<br />ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。<br />4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。<br />お好きな4桁の番号に設定することができます。<br />開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。<br />カードキーも収納できる大型スペース。<br />レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。<br />スタッフ内の共有物の管理に。<br />その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。ロックダイヤル式付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
TSAロック WAKI(和気産業)TSAロックWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
カードキーで解錠できるTSAロックです。<br />このTSAロックであなたの預け手荷物は保安機関の精査が必要になっても、安全に解錠検査を受けられます。<br />番号を覚える必要がなく、カードキーだけで簡単解錠。
用途防犯用の鍵として材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/鉄、塩ビコーティングブラック
デジタルロック 同一鍵 MIZUKAMI(水上)デジタルロック 同一鍵MIZUKAMI(水上)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮
リモート式キーボックス  KB-30N TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモート式キーボックス KB-30NTAKEX(タケナカエンジニアリング)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所
鍵付4段文字合せ錠 ハイロジック鍵付4段文字合せ錠ハイロジック
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
解錠の方法は2通り! (番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。 4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式/キー式2本
指紋認証パドロック WAKI(和気産業)指紋認証パドロックWAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指紋認証でスムーズに解錠できるパドロックです。<br />指をあてるだけで解錠できるので、鍵や番号は必要はありません。<br />登録可能指紋数は20個。<br />Type-Cで充電可能です。<br />登録した指紋のリセット機能付き。
用途防犯用の鍵として材質本体/亜鉛ダイカスト材質(吊)
ミニダイヤル錠L 左向 LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠L 左向LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっき
ミニダイヤル錠D 下向 LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠D 下向LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっき
マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業)マスターキー付き南京錠WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1箱(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

解錠特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら