防犯用品 :「赤表示灯」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂
質量(g)250
制御方式CPU制御
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7
仕上艶消
保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
通信方式RF電源重畳2線式(無極性)
塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック
使用環境温度(℃)-10~50
設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤
耐久性スイッチ30万回以上
キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源電気錠制御盤より供給
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)12、90°
検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)
警報保持時間2.0±0.1秒
使用環境湿度(%)最大95
保護等級IP55
取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
侵入をキャッチし、アラームで報知。
来客報知にも使える1台2役の受信器。
2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒
照明やベルの制御ができる大容量接点
チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ)
どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ)
方向判別機能を搭載
外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵
来客モード時は音量可変
警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン
型式CB-22
質量(g)950
消費電力(W)17
出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下
接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下
入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40
出力時間約2秒~約5分(可変)
タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒
動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅
警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ!
特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼!
外乱光に強い (二重変調方式)
悪環境に強い (2段ハイパワービーム)
省エネ設計 (低消費電流化)
グリーン設計 (RoHS指令に対応)
虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計)
見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構)
視認性の向上 (ターゲットカラー)
ツーステップサウンドチェック方式採用
水平角度調整範囲の拡大およびロック機構
雷に強い (雷対策強化)
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約370、受光器:約400
出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~28(極性なし)
保護等級防雨構造:IP55相当
機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示
角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10
応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)
検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)
設置場所屋外
警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力
表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅
RoHS指令(10物質対応)対応
距離余裕10倍
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色ブラック
質量(g)約130
電源電圧AC/DC12~110V±10%
消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式FM検波方式
出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度30%~90%
設置場所屋内
表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数312.5MHz
出力保持時間0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。
「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:黒
質量(g)130
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能
消費電流(mA)8以下
角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)
モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m
警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)
メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー
色黒、 動作表示LED部:無色透明
質量(g)約280
出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧DC12~24V±10%
検出方式マイクロ波動体検出方式
保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時)
速度最大時速30km(設置環境による)
消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下
角度調整範囲上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ)
使用周囲温度(℃)-20~+60
設置場所設置場所屋外及び屋内
表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間)
出力保持時間0.5秒
送信周波数(GHz)24.15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)0.5~1.5(取付)
材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能4周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3(最大取付)
保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)約100
電源電圧DC24V±10%
配線接続リード線式
時間オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)50以下
受信可能距離約40m
出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
148本の高密度エリア(JX-12W)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ
ダブルコンダクティブフィルタを採用
アンチマスキング機能を搭載
148本の高密度エリア(JX-12WAS)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
質量(g)約120
消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下
受信可能距離約30m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+55
設置場所屋内
表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)
アンテナ内蔵型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10%
消費電流(mA)45以下
出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)0~50
表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
汎用型パッシブセンサー
夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能
小動物の検知を防ぐペットアレイ機能
N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力
ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開
型式LX-402J
感度高・中・低 3段階切換
電源電圧(V)DC10.8~13.2
消費電流(mA)25(最大)
ウォームアップ時間約60秒
使用環境温度(℃)-20~+50
動作表示灯(赤色LED)発報時点灯
警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)12×15
RoHS指令(10物質対応)対応
判別昼夜:約10~10万lx (可変)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)
材質新金属WN7506(パナソニック製)
質量(g)270
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
表示灯【非常】赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
検出方式近赤外線直接反射方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)2.5以下
検知距離(m)0~130mm±20(素手)
応答速度約50msec
表示灯検知時:赤色点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
検出方式近赤外線直接反射方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)2.5以下
検知距離(m)0~130mm±20(素手)
応答速度約50msec
動作表示灯検知時:赤色点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
取付(高さ)2.5~3.0m
質量(g)600
保護等級IP55
取付場所壁付け
検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m
使用環境温度(℃)-20~+60
角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°
検知方式パッシブインフラレッド方式
警報保持時間2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)12、85°
RoHS指令(10物質対応)対応
片側12mの高感度検知エリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
個別検知エリアと感度設定
左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階)
高感度検知モード
左右個別の信号出力
設置精度・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型
検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)
角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能
警報保持時間2.0秒±1.0秒
ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)
表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)
使用環境温度(℃)-30~+60
使用環境湿度(%)最大95
保護等級IP55
取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)
ラベル機種判別:黄色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。
設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240
出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ)
電源DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
保護等級IP54相当
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)65以下
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと)
干渉防止機能4周波切替
表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回)
保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3.6(取付)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)
ラベル機種判別:ピンク色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)
真っ暗にならない安心感。
水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前
付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書
材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護構造IPX3(防雨形)
消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
感度検知:中/高/超高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)
出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台
タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯
LED【使用LED】約14.5W×1
動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)
可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変
判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整
定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)
検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)。
真っ暗にならない安心感。
水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。
調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場
付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書
材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護構造IPX3(防雨形)
消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
感度検知:中/高/超高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)
出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台
タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯
LED【使用LED】約14.5W×2
動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)
可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変
判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整
定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当)
検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。
「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:白
質量(g)130
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能
消費電流(mA)8以下
角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)
モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m
警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)
メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
業界初のツインミラーが進化して第2世代へ!!新規設計の高密度警戒エリアで、誤動作・失報をより低減します。
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリズム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードで取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
外形寸法はPA-6612と同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6mまで対応します。
「長距離警戒または高所取付」時と、「近距離警戒及び低所取付」時で、2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現しています。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:白
質量(g)140
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+第2世代ファジィ処理)
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC7~30(極性なし)
機能【感度切替】120%/100%/80%/60%の4段切替式、【高密度検知】高所設置や人間の小さな動きだけでも検知、【付帯】自己診断機能、温度補償機能
消費電流(mA)8以下
角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式 : 無電圧半導体接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット2秒/オフディレイ5分 (切替式)、接点容量 : AC/DC24V・0.25A (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)、【メモリー】黄色LED、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)
モード【標準モード】取付高さ:2.0~3.5m、最大警戒距離:14m/取付高さ:4.0m、最大警戒距離:12m/取付高さ:5.0m、最大警戒距離:5.0m、【高密度モード】取付高さ:2.0~5.0m、最大警戒距離:14m/取付高さ:6.0m、最大警戒距離:13m
警戒距離立体警戒最長14m76本 (31対)
メモリー機能【アラーム】メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。
また産業用施設の出入り口にも対応できます。
取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。
自動ドアの不要な開放時間を削減できます。
検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。
監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法ボリューム設定
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外:無目下取付
干渉防止機能6周波切替
表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
水平ゾーンと下向きゾーンのAND検知のパッシブセンサーとマイクロ波センサーを組み合わせたコンビネーションセンサー
トリプル信号処理方式(パッシブ×2信号+マイクロ波)
最大12m×180°の広範囲な警戒エリア
デュアルアラーム出力搭載
アンチブラインド機能
バックタンパー機能搭載
も搭載しており、カバーユニットがはずされてもタンパー出力を行います。
ウォークテスト機能
電源電圧監視機能
機器異常監視機能
仕様マイクロ波ゾーン調整:=6m/~12m(モードセレクターにて)(左右個別調整可能)
材質本体:樹脂/レンズ:樹脂
色本体:ホワイト/レンズ:ホワイト
質量(g)約400
出力[トラブル]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:異常時に連続出力(復旧操作するまで出力を継続)[タンバー]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V.0, 1A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー開時にリアルタイム出力、センサー取りはずし時にリアルタイム出力(バックタンバー有効時)
検出方式パッシブインフラレッド+マイクロ波ドップラー方式
配線接続端子式
電源電圧(V)DC9~28(極性なし)
保護等級防雨構造:IP55相当
機能カウン切替:1回/3回 (モードセレクターにて)、付帯:PIR感度設定、カウント、マイクロ波ゾーン設定、マイクロ波環境設定、アンチブラインド、アンチブラインド環境レベル設定、ウォークテスト、タンパー、バックタンパー、機器異常監視、電源電圧監視
消費電流(mA)40以下
検知範囲PIRエリア調整範囲:エリアマスクシートで調整可能
使用周囲温度(℃)-25~+6(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)PIRエリア調整範囲:2~12(10段階)(左右個別調整可能)
感度調整PIR:60%/805/100%/120% [モードセレクターにて] (左右個別調整可能)
設置場所屋内・屋外
警報出力[警報:右側 + 左側][警報:右側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[警報:左側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[起動出力]接点方式:無電圧接点a接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作(約30秒)
表示灯動作/[赤色LED]ウォームアップ(点灯)、検知(PIR+マイクロ波)(ウォークテスト時のみワンショット動作(約2秒)点灯)、電源電圧異常(ゆっくり点滅)、妨害行為検出(速く点滅)、機器異常(連続点灯)[緑色LED]マイクロ波検知(ウォークテスト時のみ最大約2秒点灯※検知出力優先)
送信周波数(GHz)マイクロ波:24.150~24.250
RoHS指令(10物質対応)対応
検知エリア水平面警戒/開き角:180°、最長部:12m、水平ゾーン:14対、下向きゾーン14対
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー!
方向判別機能も搭載
色ブラック
質量(g)約260
出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)
電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz
保護等級IP54
使用周囲温度(℃)-20~+60
検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式
感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定
設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)
表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3.2(最大取付)
材質(外周部)樹脂
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)
電源電圧DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
干渉防止機能4周波切替
表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)
高さ(m)3.2(最大取付)
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
美観を損なわない新デザインの天井センサー
プルダウン方式で実現したフラットな一体感
質量(g)約310
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリューム設定
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)
干渉防止機能6周波切替
表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)
高さ(m)2~4(取付)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。
幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。
業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。
「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。
また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。
7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3
動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)
干渉防止機能6周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。