防犯用品 :「鍵 付き ロッカー」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。
材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠
付属品キー×3本
材質真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付
付属品キー3本
寸法(mm)35
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)35
寸法F(mm)6.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)25
寸法B(mm)65
寸法C(mm)19
仕上(ツル)ナノプロテクト
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 7.16mmシャックル長さ = 24.5mm南京錠 = あり風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 47mm内容量 = 1
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6.3mmシャックル長さ = 21.7mm南京錠 = あり屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 39.8mm内容量 = 1
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6.3mmシャックル長さ = 38mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 39.8mm内容量 = 1
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081
アズワン品番65-7913-42
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460
アズワン品番65-7942-99
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。本体は純黄銅製でスチール製で、内部コンポーネントは錆が発生しないよう硬化スチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注 : キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9476
アズワン品番65-7911-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375
アズワン品番65-8009-77
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 24 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9410
アズワン品番65-8036-94
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長が 14 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、3 ピン又は 5 ピンのタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:14mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9397
アズワン品番65-8009-76
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233
アズワン品番65-8049-30
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426
アズワン品番65-8034-95
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261
アズワン品番65-7913-03
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211
アズワン品番65-8049-31
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。