防犯用品 :「電源供給装置」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置
コントローラ(C-600)シリーズと意匠を統一。接続機器の増設用及び、単独での電源供給用直流電源装置です。
質量(g)約1600(非常用電源含む) 消費電力(W)25 設置場所屋内(壁掛け式) 表示灯(AC入力表示灯)入力時:緑色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:赤色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯、(過電流表示灯)正常時:LED消灯、過電流時:赤色LED点灯(0.9A以上)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個) 設置場所屋内:壁掛式 表示灯(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯 充電方式定電流充電方式
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電源ユニット
防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。 DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。 小型の電源装置で壁面設置ができます。
質量(g)約110 消費電力(W)4 設置場所屋内・壁掛式 表示灯(電源)動作時・緑色LED点灯
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置です
質量(g)約2250(非常用電源含む) 消費電力(W)36 設置場所屋内:壁掛式 表示灯(AC入力表示灯)入力時:緑色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:赤色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯、(過電流表示灯)正常時:LED消灯、過電流時:赤色LED点灯(0.9A以上)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個) 充電時間(時間)16 設置場所屋内:壁掛式 充電方式定電流充電方式
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アートデジタルI/Fユニット
エコ商品
質量(g)約40 制御方式CPU制御 通信方式電源搬送波重畳方式 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 外部入力接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC24V±10%(制御装置より供給) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アートJEM-A基板
インターホンメーカーのインターフェースに対応。基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。
奥行(mm)30 消費電流(mA)15 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給 入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります