防犯用品 :「頑丈な鍵」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
本体は積層ラミネート式。非常にに頑丈なつくりです
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックル部にカバーがあるシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロックキー式
マスターロックといえばこの南京錠!
創業者Harry Sorefが「銀行の金庫のドアや戦艦と同じように、南京錠も作れないだろうか」と開発、特許取得した積層ラミネート式南京錠。
非常にに頑丈なつくり
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵2本付
ロックキー式
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロックキー式
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロックキー式
材質(本体)ステンレス鋼
材質(吊)ステンレス鋼
付属品キー2本
材質(本体、ツル)ステンレス鋼
シリンダーピンシリンダー
シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロックキー式
材質(本体)硬化鋼
材質(吊)硬化ボロン鋼
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25
仕上クローム
シリンダープロテック
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
自転車やバイクのロックに!
バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり
複製の困難な特殊円筒キー(チューブラーキー)による施錠、プッシュ式で簡単にロック
コンパクトに二つ折りにして保管できる
クールなデザイン
※鍵2本付
ロックプッシュ式・キー式
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)
材質(本体)黄銅引抜材
付属品キー2本
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23009
1個
¥3,936
税込¥4,330
当日出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠
種別個別キー
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
材質(本体)真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ
段数4桁可変式
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。
長さ(mm)付属ワイヤー:550
厚さ(mm)58
色ブラック
ワイヤー太さ(mm)付属:6
縦(mm)235
横(mm)140
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ABUS南京錠98TIモノブロックTitalium。ABUS Titanium 98TI南京錠シリーズは、頑丈なチタンアルミ合金製のブロックボディを特長としています。 ハイテク10ピンシリンダと頑丈な12 mm硬鋼スライディングシャックルが物品 / 貴重品を高リスクの盗難から保護します。TITALIUMアルミ合金製の頑丈な錠本体 - 軽量高セキュリティ NANO PROTECTめっきを施され、極めて耐腐食性の高い12 mm特殊硬鋼製シャックル 高精度、反転可能な鍵穴、鍵違い数150,000
ABUS南京錠98TIモノブロックTitalium。ABUS Titanium 98TI南京錠シリーズは、頑丈なチタンアルミ合金製のブロックボディを特長としています。 ハイテク10ピンシリンダと頑丈な12 mm硬鋼スライディングシャックルが物品 / 貴重品を高リスクの盗難から保護します。TITALIUMアルミ合金製の頑丈な錠本体 - 軽量高セキュリティ NANO PROTECTめっきを施され、極めて耐腐食性の高い12 mm特殊硬鋼製シャックル 高精度、反転可能な鍵穴、鍵違い数150,000 不正解錠に対する保護性能が高い、中心からずらした鍵穴 自動ロック: シャックルを押すだけで鍵を使わず施錠。作動と使用。高価値又は高盗難リスクの物品 / 貴重品の盗難防止に 自販機レストラン、ゲート、ドア、コンテナなどの特殊用途に ABUS掛け金No.130 ( RS ; 625-491 625-491 )と合わせて使用すると最適
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。