防犯用品 :「BNC L型」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2560×1440 の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、400万画素の高精細画像を実現しました。専用コントローラを利用した場合、最長400mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、LC-Tシリーズのカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置用テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、L字星形レンチ、アンカー、ネジ 形状防水型 質量(g)約630g 電源電圧デュアル電源方式・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より供給(BNC)・DC12V(DCジャック)DC12V入力端子DCジャック 本体寸法(mm)70Φ×249.5 有効画素数2560×1440 (約400万画素) 機能デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO、(フリッカレス)〇、(デイ&ナイト)AUTO、COLOR、B/W、EXT、ノイズ除去(3DNR):2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH 最大消費電力(W)5.4 総画素数2688×1944 (約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10~50℃ / 10~90% 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.17MB) 伝送距離(m)300 (3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):OFF、BLC 実撮影画角水平:96.47°、垂直:53.13° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.15、(モノクロ)0.02、(赤外線投光時)0lx(モノクロ) フレームレート30fps(4M) 赤外線投光距離約20m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD 画像回転(°)OFF、水平、垂直、回転 遠赤外線機能(投光角度)約60°
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD PTZカメラ PTZ-910AH
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。 ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。 2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。 オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。 さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°) 最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。 また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。 屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。 電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。 パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、 指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、 登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。 専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。 監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能IEC規格IP66準拠 仕様壁面取付 付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個 質量(g)約2100 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 外形寸法(mm)約Φ150×220×270 電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属) 機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス) 消費電流(mA)650 通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C 照度(Lx)カラーモード5(F:1.6) 解像度1920×1080 設置場所屋内、屋外 撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー 使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°) 画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素) 回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒 デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍) シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替 ファンあり(常時動作) 可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180° フレームレートフルHD (1080p):30fps アラームa接点、4系統 映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ) 被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g)約900 消費電力(W)4(12V330mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式アイリスレンズ:DC制御 方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×290 解像度AHD シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比55dB以上(AGCOFF) ホワイトバランスATW,AWC→セット 絞りオート(解放絞りF1.6) 画素数【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ω イメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g)約900 消費電力(W)4(12V330mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別) 制御方式アイレスレンズ:DC制御 方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×12×290 解像度AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本 シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比55dB以上(AGC OFF) ホワイトバランスATW,AWC→セット 絞りオート(解放絞り F1.6) 画素数【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
仕様【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 形状ドーム型 質量(g)850 消費電力(W)4.2(12V350mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式アイレスレンズ:DC制御 寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5 方式テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL) 解像度AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本 シャッターAUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F:2.8~12 S/N比55dB以上(AGC OFF) ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 絞りオート(F1.4~F360) 画素数【表示】1920(H)×1080(V) 最低被写体照度(Lux)カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4 画角水平96°~34°、垂直53°~19° 映像出力(アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー1/2.8型 2メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)・ドーム型カメラ
仕様【OSDモード】有り、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検知、プライバシーマスク設定可能 付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 形状ドーム型 質量(g)850 消費電力(W)4.5(12V370mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式アイレスレンズ:DC制御 寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5 方式テレビジョン:AHD3.0/TVI3.0/CVBS(NTSC/PAL) シャッター1/30s(1/25s)~1/60000s 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F=2.8~12 使用CPU2DC12V±10% ※12は自動判別 S/N比50dB以上(AGC OFF) ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 絞りオート(F1.4~F360相当) 画素数【表示】5メガピクセル:2592(H)×1944(V)/4メガピクセル:2560(H)×1440(V)、2メガピクセル:1920(H)×1080(V) 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)カラー:0.02(AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平30°~90°、垂直16°~48° 映像出力アナログHD:1.0Vp-p 75Ω(AHD:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;TVI:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;)、CVBS:(NTSC/PAL)1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー1/2.8型 5.0メガピクセル CMOS 走査周波数CVBS(NTSC/PAL)、NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります