防犯用品 :「LED 配線」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!
材質樹脂シボ加工
色(マンセル値)N8.0近似
入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
制御方式CPU制御
表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙
使用環境温度(℃)0~40
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。