防犯用品 :「LED 防水」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設用カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)650電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃)ケーブル長(m)カメラ電源:2.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体)消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大15変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
※防犯カメラNXA54R(4台:注文コード64711626)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA54R:高精細500万画素、動きを追尾するRTZ搭載機レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、防水キャップ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約319消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】83×132×115(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】500万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.8" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
防犯カメラNXA32R(4台:注文コード64711608)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA32R:上下とも300万画素、2つの方向を同時録画レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ(1式)、簡易取扱説明書 ×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約374消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】90×170×130(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】1920 × 2160【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%F値【防犯カメラ】F=2.3画素数【防犯カメラ】300万画素 + 300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約319レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6 + 3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット塚本無線
98,980税込108,878
1セット
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
トロフィーカムXLT32MP・ノーグロウDC4K 阪神交易トロフィーカムXLT32MP・ノーグロウDC4K阪神交易
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
・トロフィーカムは人感センサーを内蔵した電池で作動する防水型監視カメラ。防犯や監視の行き届かないエリアから鳥獣被害対策、動物観察まで幅広く役立つ・センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカードに保存(最大512GB使用可)・シリーズ最高4K動画、3200万画素の高解像度静止画&フルHD動画撮影・デュアルイメージコア:昼間は色合いを忠実に解像力高く、夜間は白黒濃淡をはっきり、鮮明に撮影する新機能。・人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ機能・0.15秒トリガースピード・フィールドスキャン機能
仕様イメージコア:デュアル、トリガースピード:0.15秒適合電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)寸法(mm)139×95×76( ※突起箇所含む)質量(g)470( 電池含む)タイプ(ネジ穴/インターフェイス)三脚取付穴 / 音声出力可能角度(°)撮影範囲:前方50(撮影画像の幅)センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)対応撮影画像/形式:静止画(JPG形式)/ 動画(MOV形式:5~60秒設定)、赤外線フィルタースイッチ:自動機能ナイトビジョン:○、パネル設定:年月日、時刻、気温、内蔵LCDでの撮影画像確認:○、音声記録機能:○(動画撮影時のみ)、特殊:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)、連写:1・2・3・4・5・6枚選択解像度動画:最大4K(3840×2160ピクセル)寿命電池:半年~1年インターバルモード設定:0.5秒~60分間フラッシュノーグロウLEDフラッシュ液晶モニター○ (カラーLCD内蔵)有効距離(m)センサー:約36画素数撮影:(最大値)約3200万画素メモリーカードSD:最大512GBカード使用可能
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット HDD2~8TB塚本無線
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット HDD2~8TB塚本無線
79,980税込87,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB塚本無線
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB塚本無線
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB 塚本無線WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB塚本無線
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書記録媒体HDD解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15モニターサイズ10.1インチ
AE-23A エンクロージャー VivotekAE-23A エンクロージャーVivotek
63,980税込70,378
1個
61日以内出荷
仕様●AI-106:6W、10°~40°、40~100 m●AI-108:24W、10°~30°、70~200 m●AI-109:48W、10°~40°、150~350 m●P/N:900042301G●サポート対象カメラ:すべてのVIVOTEKボックス型カメラ●ファンオン/オフ(℃):≧ 40 オン/≦ 35 オフ●窓用ヒーターオン/オフ(℃):≦ 30 オン/≧ 35 オフ●出力(V):電力:AC/DC 24、DC 12セット内容インストレーションガイド、スクリューキット、壁取付用ブラケット(AM-21E)、日除け(AE-2S1)取付方式壁面設置、天井設置、コーナー設置、スタンディング設置消費電力(W)ウィンドウヒーター:10、ファン:2、その他:2耐衝撃性IK10耐衝撃準拠の鋳造アルミケース最大出力電力(W)80動作温度(℃)-20~65、-20~50(IRオン)防水保護等級IP68入力電圧24V AC/DC※(スナップインIRにはDC26~28V入力が必要)
防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ塚本無線
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約181(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×62マイクロホン解像度静止画:64/48/32/24/20/16/12/8/4/2MP動画:1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED940nm 不可視型赤外線LED 22灯撮影距離(m)夜間:約10画角水平:約76度
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
300万画素の高解像度細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
500万画素の高画質500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
上下とも300万画素の高画質2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。PTZ機能で死角なしPTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170電源12V 1A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度1920×2160焦点距離(mm)3.6 + 3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
400万勝負の高解像度細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発するカメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ用中継器 NEXTEC防犯カメラ用中継器NEXTEC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度90LED搭載で3面発光なので、広範囲を明るく照らします。プラスチックカバーのプロテクター付きなので、水の侵入を防ぎます。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、コンクリートアンカー×2本、壁固定ネジ×2本、マグネットシート×1枚、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚鉄板×1枚ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約12時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1.5~2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×6×10明るさ(Lm)約200(常時点灯)防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒
どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度100LED搭載で4面発光なので、広範囲を明るく照らします。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚、壁固定ネジ×2個、コンクリートアンカー×2個ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約8時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1~1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×5.5×9.5明るさ(Lm)強点灯:約240/中点灯:約125/弱点灯:約60防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒(センサー感知が続くと点灯時間はのびます)
増設用カメラ マザーツール増設用カメラマザーツール
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能水平視野角 約85°
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書消費電力(W)最大約7電源DC12V 2A(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル) 約1.5 (ACアダプターケーブル)感度【内蔵マイク】-47dBレンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)解像度1920(H)×1080(V)保管温湿度範囲【温度】-40~+85℃【湿度】10~90%RH(結露無きこと)視野角水平約85°動作温湿度範囲【温度】-10~+50℃【湿度】15~85%RH(結露無きこと)入力端子DC12V×1最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)【赤外線ライト】最大20イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS赤外線ライト【LED】4基
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(人感センサーライトタイプ)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
ソーラーパネルで常時点滅!配線不要の防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
789税込868
1セット
3日以内出荷
赤色LEDが点滅!簡単設置できる防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ【ビデオ】・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示【音声】・入力:38dBマイク搭載・出力:8Ω1W スピーカー搭載・ビット幅:8KHz/16bit・圧縮:G711A【ネットワーク】・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3・接続方法:APモード / 二次元コード【アラーム検知】・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PCブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A取扱説明書(0.3MB)録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
AHD低照度・IRカメラ ドーム型 キャロットシステムズAHD低照度・IRカメラ ドーム型キャロットシステムズ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。
仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約315(カメラ本体・カメラ側のケーブル含む)消費電力(W)最大約2.4W電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×81
AHD低照度・IRカメラ 砲弾型 キャロットシステムズAHD低照度・IRカメラ 砲弾型キャロットシステムズ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。
仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット・六角レンチ、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約525(カメラ本体・カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)最大約3.5電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)75.7×79.4×222.4(ブラケット部分含む最長値)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可オーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定…高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売取扱説明書(2.53MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付オーム電機
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
人感センサーで検知して録画を開始静止画、動画、音声録音乾電池だから配線不要で簡単設置100万画素人感センサー検知距離15m防水・防じん規格IP662.0インチLCD昼・夜録画可能フレキシブル三脚付き防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売取扱説明書(2.35MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ112.2 × 87.2質量(kg)0.43タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ113.5×85.7質量(kg)0.5タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧ 52dB内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー)オーディオ入力対応オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOFソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデルBELLOF
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品