防犯用品 :「SUGATA ファイル」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40℃~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。 。さらに、30mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9389-EH-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外ブレット型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、 ネジパック 形状ブレット型 寸法(mm)Φ86×300 質量(g)1000 角度(°)【撮影】76(水平)、56(垂直)、100 (対角) 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定アイリス 、固定焦点 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)11(IRオン)、8(IRオフ)、11(IRオン、ヒーターオン)、8.6(IRオン、ヒーターオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 、【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)。環境: IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)。IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全:CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF2.0 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。 インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.6mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離30mまで有効な赤外線照射器内蔵。Smart IR 対応。IR LED 4個内蔵。 動作温度範囲(℃)起動時 -30~50、動作時 -40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.08@F2.0(カラー)、<0.005@F2.0(白黒)、0(IRイルミネーターオン)
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40℃~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。 。さらに、30mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9389-EH-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外ブレット型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、 ネジパック 形状ブレット型 寸法(mm)Φ88×308 質量(g)1000 角度(°)【撮影】水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定アイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)12.95(IRオン)、9.95(IRオフ)、12.95(IRオン、ヒーターオン)、10.55(IRオン、ヒーターオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比55dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性: CNS 14336-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.8~2.74 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。 インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8~10mm フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離30mまで有効な赤外線照射器内蔵。Smart IR 対応。IR LED 4個内蔵。 動作温度範囲(℃)起動時 -30~50、動作時 -40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.06 @ F1.8(カラー)、0.01 @ F1.8(白黒)、0 (IRイルミネーターオン)
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド 形状ボックス型 寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり) 質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり) 角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ) レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS) 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍) 最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06 解像度画像:1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM2GB 絞りF1.5~F2.7 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能双方向オーディオ(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設 インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.9~10mm フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11 ダイナミックレンジ140dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

IB9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。2MピクセルCMOSセンサー。1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレート。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:サポート済み。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインストレーションガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ドライバー、ネジパック 形状ブレット型 質量(g)701 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)150×68.2 消費電力最大22.5W/9.55W(IR オン/オフ) 範囲(有効)5m 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズ固定焦点 確度(℃)(撮影)水平:180、垂直:180、対角:180 ズーム(パン・チルト)ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍) 解像度(画像)2944×2944 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K 焦点距離(mm)f=1.22 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比56.9dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE(EN 55032 Class A、EN 55024))、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL(UL 62368-1)CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22)【安全基準3】環境:IK10(IEC 62262)、IP66(IEC 60529)NEMA(NEMA 250 Type 4X)【安全基準4】IA:IA:BIS(IS 13252) コネクタRJ45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動温度:-20~50、動作温度:-40~50(IRオフ)、-40~50(IRオン) 絞りF2.0 オーディオ機能音声入出力(全二重) 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.1 Lux@F2.0(カラー)、<0.005 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IRイルミネーターオン) インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力※、外部ライン出力※オプションケーブルが必要、(ネットワーク)10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定【イメージ設定2】露出過多防止【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR【イメージ設定4】露出:BLC、露出制御、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)30fps @ 2944×2944(WDRオフ)、20fps @ 2944×2944(WDRオン) アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SDカード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート【イベント】オーディオクリップ、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード 赤外線投光距離20メートルまで有効なIRイルミネーターを内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅱ ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040 パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)0.9 テクノロジーWDR Pro
1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷

また、最大30mまで照射可能な赤外線LEDとSmart IRテクノロジーによって、暗闇の中でもより鮮明な映像を撮影することができます。 。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、温度変化や気候変化の激しい屋外環境下での監視システム構築に貢献します。
用途IB9388-HTは最大解像度5メガピクセルの屋外対応ブレット型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 その他ハウジング 防水防塵性 IP66耐衝撃性 IK10 、再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上 付属品クイックインスタレーションガイド、 位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 形状ブレット型 寸法(mm)85×85×214.5 質量(g)738 角度(°)【撮影】水平:30~88、垂直:23~65、対角:38~115 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定アイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)12.95(IRオン)、12(IRオフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比61dB 安全規格【安全基準1】CE、 LVD、 FCCクラスB、 VCCI、 C-TICK、 UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM512MB 絞りF1.4~F2.8 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正。 インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.8~12mm フレームレート最大:20fps @2560 ×1920 アラーム【イベント】メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由したファイルのアップロード 、【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、温度検出、カメラ干渉検出、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離) 赤外線投光距離30mまで有効な赤外線照射器内蔵Smart IR対応IR LED 2個内蔵 動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、稼働時:-30~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.035 @ F1.4(カラー)<0.005 @ F1.4(白黒)0 (IR LEDオン)
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

IP9165-LPC-v2-iCSは、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済●Smart VCA:i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知、車両検知●VADPパッケージ:トレンドマイクロ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)●WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:IP9165-LPC-v2(9-50mm):i-CS、●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体内蔵で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:IP9165-LPC-v2(9-50mm):バリフォーカル、リモートフォーカス、i-CS●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:IP9165-LPC-v2(9-50mm):水平:8.3度~42.8度、垂直:4.7度~24.3度、対角:9.46度~48.9度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)●最低光量:IP9165-LPC-v2(9-50mm):0.01Lux@F1.5(色)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●質量:レンズなし:680g、IP9165-LPC-v2(9-50mm):970g、 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ 寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(9-50:263×78×84 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力AC 24V:最大18W、DC 12V:最大9W、PoE:最大9.06W 湿度範囲0.9 保証期間3年間 焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(9-50:f=9~50、 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1 入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 絞りIP9165-LPC-v2(9-50mm):F1.5~F1.6、 インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS オーディオ双方向オーディオ(全二重)
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済●Smart VCA:i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知、車両検知●VADPパッケージ:トレンドマイクロ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)●WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換)●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体内蔵で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:IP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォーカル、マニュアルフォーカス●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:IP9165-LPC-v2(12-40mm):水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)●最低光量:IP9165-LPC-v2(12-40mm):0.08Lux@F1.8(色)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●質量:レンズなし:680g、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790g 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ 寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12-40:203×7061 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) 消費電力AC 24V:最大18W、DC 12V:最大9W、PoE:最大9.06W 湿度範囲0.9 保証期間3年間 焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40:f=12~40 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1 入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3 インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45) 圧縮方法G.711、G.726 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS オーディオ双方向オーディオ(全二重)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)拡張I/Oモジュールキットが必要 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル 形状ブレット型 寸法(mm)Φ:145.9×288 質量(g)1970 角度(°)【撮影】水平:33~105、垂直:18~55、対角:37~126 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±180度 レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE:10.77/7.77(IR オン/オフ)、DC 12V:9.24/6.24(IR オン/オフ)、AC 12V:10.3/7.3(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要 解像度画像:1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66・IP67 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比53db 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境: IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)、 IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、 Safety:CNS 14336-1) コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能音声入出力あり(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化 インターフェイスオーディオ:外部マイク、オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲±180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:60fps@1920x1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ 動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画 湿度(%)98(結露なきこと) 最低照度(Lux)0.035@F1.4(カラー)<0.005@F1.4(白黒)0(IRオン)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

IB9391-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps @ 3840×2160。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50m/100mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。 その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット 形状ブレット型 質量(g)1860 タイプP-iris 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 寸法(Φmm)153×283 消費電力PoE:最大22.23/18.65W(IRオン/オフ) 範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度 接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能 レンズバリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備) 確度(℃)(撮影)水平:46~100、垂直:26~52、対角:53~120 ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 解像度(画像)1980×1080(2MB) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K 焦点距離(mm)f=4~9(f=3.5~11.4、1/2.8"同等の焦点距離) 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比58dB 安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、Safety:CNS 15598-1) コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源) シャッター速度(秒)1 から 1/100、000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60 絞りF1.3~F2.2 オーディオ機能双方向音声(全二重) 使用場所屋内外 光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR 、0.015 Lux@F1.3(カラー)、30IRE <0.005 Lux@F1.3(白黒)、0 Lux(IR LED オン) インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 圧縮方法G.711、G.726 設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータ(LED)電源および動作状態 フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOS パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス) 検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)、※ライセンスが必要 ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)0.98 テクノロジーWDR Pro Ⅱ
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷

最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水性とIK10の耐衝撃性を有しているため、気象変動の激しい屋外環境にも設置することができます。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9387-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載したブレット型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源) その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド 形状ブレット型 寸法(mm)Φ118×118×294.6 質量(g)1254 角度(°)【撮影】水平:30~100、垂直:23~72、対角:38~135 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル、リモートフォーカス 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物検知、顔検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)PoE: 12.95/7.86 (IRオン/オフ)、DC 12V:10.8/5.8 (IRオン/オフ)、AC 24V: 12.5/7.5 (IRオン/オフ) 解像度画像:2560×1920(5MP) 保証期間3年間 フラッシュ256MB 防塵防水性能IP66・IP67 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比57dB 安全規格【安全基準1】CE、 LVD、 FCC Class A、 VCCI、 C-Tick、 UL、 EN50121-4、 BIS コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 オーディオ機能音声入出力 画質設定【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能、電子ブレ補正機能 インターフェイスネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG 可動範囲180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=2.7~13.5mm フレームレート最大:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ) アラーム【トリガー】モーション検知、デジタル入力、手動トリガー、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、SDカード寿命通知、衝撃検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント) 赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ、IR LED 6個内蔵 動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50、動作時(IRオフ):-30~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅱ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)98 最低照度(Lux)0.075 @ F1.4 (カラー)<0.01 @ F1.4 (白黒)0 (IRイルミネーターオン)
1個
101,980 税込112,178
欠品中

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります