防犯用品 :「USBフラッシュメモリー」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力4
フレームレート548万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力4
フレームレート800万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W
解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間1年
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー
PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載!
400万画素カメラ対応 4chレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP
出力【HDMI】1920×1080
電源DC12V / 約36W
本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含む
センサー【入出力】無
入力/出力【音声】無
解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応
出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状ボックス型
質量(kg)1.2 (HDD 含まず)
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
センサー無
電源電圧(V)DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73
最大消費電力(W)96
HDD2TB
ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
保証期間1年
モード【録画】手動 / モーション / スケジュール
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ6台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1944で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
形状ボックス型
質量(kg)約0.75 (※HDD含まず)
出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×245×45※突起物含む
電源電圧(V)DC12
最大消費電力(W)36
解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
使用場所屋内外
防水性なし
音声入力6入力(RCA端子)
音声出力1(HDMI端子):1(RCA端子)
4K800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能!。16TB HDD搭載。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。USBマウス付属
電源(V)AC100~24050 / 60Hz
規格信号:EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS
出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
本体質量(kg)約1.86 (※HDD含まず)
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
HDD16TB
解像度入力:▼EX-SDI接続:3840×2160P(4K) 30fps(最大接続は4台まで) / 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps▼HD-SDI接続:1920×1080 30fps▼AHD接続:2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む
入力端子8入力(BNC端子)
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
1個
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)
センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式AHD・アナログ
解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力2
フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
レンズ3.6mm(ボードレンズ)
電源電圧(V)【NVR】DC48
最大消費電力(W)【NVR】96
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間1年
画素数800万画素
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各種LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
フレームスピード(fps)最大15
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー。AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大fpsまで設定可能。カメラ台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W
本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!。4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー。5種類のRAID対応。RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
電源AC100~240V、50 / 60Hz
本体質量(kg)約6(※HDD含まず)
センサー8入力・2出力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m
型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。電源アダプター付属(DC12V)
形状BOX型
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず
解像度録画:800万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:800万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)大型赤外線LED 8個
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
画角水平視野角 約42~113度(調整可変)
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角度 約85度
映像出力HDMI(1920x1080p)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角度 約85度
映像出力HDMI(1920x1080p)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。暗視距離約10m。電源アダプター付属
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません
解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)赤外線LED18個
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:10
画角水平視野角度 約85度
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃)0~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256
解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p
再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)
モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画
プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)
映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B
容量(TB)2TB
フレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps
音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1
映像出力HDMI×1 / VGA×1
ハードディスク2TB(内蔵)
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC12(ACアダプター)
消費電力(W)15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約52×300×249
質量(kg)1.8
映像入力BNC.J×4
映像出力HDMI/VGA/BNC
音声入力RCA.J×4
音声出力RCA.J×1
付属品ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大45(73VA)
電源ACアダプター
チャンネル数4ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×4
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4分割
映像出力HDMI / VGA
高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100
消費電力(W)最大95(140VA)
チャンネル数8ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×360×305
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×8
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4、6、9分割
映像出力HDMI / VGA
レコーダー・モニター一体型モデル。HDMI外部出力にも対応。カメラ1台~4台選べるセットモデル。※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POE。カメラ最大8台まで増設可能。標準2TBのHDD搭載
仕様標準:IEEE802.3af
質量(g)約1660
電源(V)DC48-52
消費電力(W)最大約80
出力HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080
インターフェースRJ45 ×1
解像度●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
再生チャンネル1ch
最大出力電力(W)POE×8 約40
プロトコルNTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P
関連資料(0.4MB)
バックアップメモリUSB2.0( フラッシュメモリー )
USBポートUSB2.0ポート×2
ポートPOE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE)
映像圧縮方式H.265 / H.264
動作湿度(%RH)10~90(結露無いこと)
動作温度範囲(℃)-10~55
ビデオ仕様入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×230×50
音声圧縮方式G.711
オーディオ出力3.5mmヘッドフォンジャック×1
ストレージ(種類)SATA×1 2TB(標準搭載)
モニターサイズ12.5インチ
PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス
質量(g)1380
電源(V)DC48(センタープラス)
最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時)
解像度1080P/720P/960H/D1/VGA
再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大4チャンネル同時再生
画質6段階
言語表示26ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションXVR View
映像圧縮方式H.265/H.264
フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps)
取扱説明書(3.25MB)
画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238
映像入力4チャンネル BNC.J
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス
質量(g)約1440
消費電力(W)最大約24
電源DC12V 2A
解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)
モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知
画質録画:9段階
言語表示日本語/英語
プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP
関連資料(0.23MB)
補正機能時計:タイムサーバー対応
バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
対応アプリケーションguard tool/guard station
映像圧縮方式録画:H.265/H.264
音声入力8チャンネル RJ45
フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25
画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240
映像入力16チャンネル RJ45×1
音声圧縮方式G.711A
ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
PoE給電ポート搭載。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス
解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)
モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知
画質録画:9段階
言語表示日本語/英語
プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP
関連資料(0.23MB)
補正機能時計:タイムサーバー対応
バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
対応アプリケーションguard tool/guard station
映像圧縮方式録画:H.265/H.264
フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240
音声圧縮方式G.711A
ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)1600
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約9(約17)
解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大4チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力4チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps)
取扱説明書(5.06MB) (3.82MB)
画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221
映像入力4チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)1700
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約15(約24)
解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大8チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力8チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps)
取扱説明書(5.77MB) (3.85MB)
画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221
映像入力8チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能。録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)3100
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約30(約60)
解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大16チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力16チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)
取扱説明書(6.73MB) (3.9MB)
画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329
映像入力16チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。