カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯アラーム(2)
- 防犯カメラ(170)
- セキュリティシステム(2)
- 防犯用品
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
絞り込み
ブランド
- エレコム(1)
- TP-LINK(8)
- プラネックスコミュニケーションズ(7)
- 平野商会(1)
- NEXTEC(23)
- 塚本無線(22)
- ブロードウォッチ(21)
- カシムラ(13)
- 水鏡(11)
- ELPA(10)
- SecuSTATION(6)
- GENTOS(5)
- キャロットシステムズ(4)
- Spotcam(3)
- Fugu(3)
- SWANN(スワン)[防犯用品](3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- リーベックス(2)
- NSK(日本セキュリティ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
防犯用品 :「Wi-Fi」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。

ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
Wi-Fiリモートライブカメラ
平野商会(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降機能自動追跡入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
超小型Wi-Fi遠隔カメラ
Fugu(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書形状超小型色ブラック質量(g)約26対応OSAndroid8.0/IOS12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24入力DC5V/1A使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン解像度720P充電時間(時間)約1動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80バッテリー容量(mAh)300対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨RoHS指令(10物質対応)対応
電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ
TP-LINK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85探知・警報方式焦電型赤外線有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)寿命充電:充放電サイクル500回センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
フクロウ型バッテリー内蔵Wi-Fiカメラ
Fugu¥7,998税込¥8,7981台当日出荷HDの高解像度で鮮明に見える!モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認できる1200mAhのバッテリー内蔵のWi-Fiカメラです。壁掛や専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能です。双方向通話が可能だから、留守番中のお子様への声掛けも可能です。フクロウ型デザインで愛らしいフォルムです。付属品USBケーブル60cm、取扱説明書色ホワイト質量(g)約123電源ACアダプタ DC5V2A寸法(cm)約6.1×7.8有効画素数200万画素機能赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PROバッテリー2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間)ズームデジタル4倍解像度1920×1080p視野角355°録画時間128GB使用で約13日RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)45~85対応SDカードmicroSDカード(最大128GBまで)
Wi-Fiネットワークカメラモニター
水鏡¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷7インチタッチパネルで直感的に操作ができる。スマホもインターネットWi-Fiも不要。モニターには最大4台のカメラを接続可能、同時に録画が可能。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※。最大512GB microSDカード対応、接続カメラ台数分を録画(microSDカードは付属品ではありません)。インターネットWi-Fiに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)。インターネットWi-Fiに接続すれば、PCでも確認が可能。リチウムイオン電池2本(18650)で部屋から部屋への移動も可能。検知エリアを設定し、モニターやスマホに通知。カメラとモニター間、カメラとスマホ間での双方向通話対応付属品電源アダプター消費電力(W)≦10電源DC5V/2.5A(約1.2m) リチウムイオン電池対応(別売SK-1865001-BL)チャンネル数最大4対応双方向通話ディスプレイ7インチ解像度1024×600操作タッチパネル操作/マウス操作USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(マウスは付属品ではありません)映像圧縮方式H.264/H.265Wi-Fi2.4GHz (見通し距離 300m)音声圧縮方式AAC/G711録画方式検知録画、定時録画、常時録画microSDカード最大512GB対応(付属品ではありません)
Wi-Fiネットワークカメラレコーダー
水鏡¥39,980税込¥43,9781個欠品中レコーダーには合計10台のカメラを接続可能。テレビモニターなどに接続して設定や映像確認。スマホもインターネットWi-Fiも不要。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※。TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存。インターネットに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)。インターネットに接続すれば、PCでも確認が可能。検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知。カメラとスマホ間での双方向通話対応。家じゅうのカメラを一括管理できます付属品電源アダプター、USB有線マウス、LANケーブル仕様USBメモリーにて録画データバックアップ■microSDカード:最大256GB対応(付属品ではありません)■ハードディスク:TOSHIBA製 1TB HDD内蔵(Serial ATA 最大6TB対応)※外付けHDDは非対応■クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料消費電力(W)≦9電源DC 12V/2A 1.2m入力【ビデオ】最大10局周波数2.4GHzマイクロホンなし(カメラとの通話はスマホアプリより行います)解像度500万画素 300万画素 1080P 720P再生速度1倍速、2倍速、4倍速、8倍速リセットありスピーカーあり使用環境条件【温度】-20~50℃【湿度】20~80% (結露なきこと)USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(※マウスは付属品)ポート【HDMI】1(※HDMIケーブルは付属品ではありません) / 【LAN】RJ45×1映像圧縮方式H.264/H.265音声圧縮方式AAC/G711HDMI規格解像度 1局:1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1920×1080録画方式常時録画、検知録画、カスタマイズ記録再生形式【同時再生】8局720P 6局1080P 4局300万画素 2局500万画素有線LANRJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最長100m対応
WI-FIセンサーライトカメラ
ダイトク¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷防犯センサーライトカメラ付属品カメラ本体、取付アダプタ、ACアダプタ(230cm)、取付用アダプタ、ネジ、アンカープラグ、延長ケーブル(8m)、アンテナ、等々仕様【カメラ共有】カメラ1台を5人で共有、スマホ1台で50台までカメラの登録が可能色ブラック電源本体12V2A角度(°)【PIRセンサー】水平:110 垂直:80対応OSiOS/ Androidレンズf2.8mm F=2.0解像度【動画】1920×1080px/1280×720px/640×360px視野角【カメラ】水平:80°、垂直:45°検知距離(m)【PIRセンサー】8~10有効距離(m)【赤外線】7~8撮影時機能動画・静止画(手動・動体検知人感センサー)明るさ(Lm)1980 4000K記録メディアクラウドストレージ(有料)、microSDHC/XCカード(128GBまで)※別売防水性IP54フレームレート25fpsイメージセンサー1/2.9”CMOS無線LAN2.4GHz IEEE802.11b/g/n※IPv6やシェアードアドレス対応のルーターは非対応
VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥23,980税込¥26,3781個当日出荷細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続により、手軽でシンプルな展開が可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。形状ドーム型
Wi-Fi500万画素カメラ
キャロットシステムズ¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。 ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。 細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ質量(g)565本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9レンズHD2.8/3.6mm固定センサー1/2.7インチCMOSセンサー解像度5MP 2560×1920P視野角水平115°、垂直64°録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)防水保護等級IP66相当動作温度範囲(℃)-10~50投射距離(m)10~20(赤外線)録画方式常時・動態検知・ストレージ【記録】microSD 最大128GB
Wi-Fi センサーカメラ 屋内タイプ
リーベックス¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。天井壁置き、取り付け場所を選びません。カメラの向きは自在に調整可能。動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。夜間撮影 暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。高画質録画1080pフルHD画像。付属品USB-AC、USBケーブル(1m)、取り付け用ネジ、取り付け用両面テープ材質ABS質量(g)87電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.9×6
Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック
プラネックスコミュニケーションズ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ形状小型色カラー、モノクロ質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)チャンネル数13(1~13ch)レンズf:2.8 mm、F:2.0対応WPS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさインターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)LEDStatus、Network、SD Card撮影距離(cm)50~∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)画質設定明るさ、鮮明さ、感度保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角120°(水平)アラーム音声検知、動体検知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG適合容量(GB)2、4、8、16、32向き正常、上下反転
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
プラネックスコミュニケーションズ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ形状小型色カラー、モノクロ質量(g)約280g(本体のみ)切替方式環境:屋外映像、屋内映像ポート数1電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)最大出力(W)0.5(8Ω時)チャンネル数13(1~13ch)方向正常、上下反転レンズf:3.3 mm、F:2.8設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースWPS ボタン、RESETボタン解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIXホワイトバランス自動撮影距離(m)0.5~∞アンテナゲイン:1.8 dBi絞り固定保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER画角70°音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド
ムサシ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナットトラスコ品番659-6818幅(mm)133高さ(mm)205奥行(mm)183電源(V)AC100消費電力(W)24電源コード(m)3防塵防水性能IP65画素数最大200万画素使用場所屋外明るさ(Lm)2000点灯時間15
WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載
水鏡¥15,181税込¥16,6991個当日出荷300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能
水鏡(1件のレビュー)¥4,748税込¥5,2231個当日出荷■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋内タイプ
リーベックス¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷外出先からスマホでカメラ映像をリアルタイムで確認や録画ができます。双方向通話可能。外出先からもアプリ操作で通話が可能。首振り機能。アプリの操作でカメラを上下左右自由に動かせる。動体検知機能で録画開始とスマホに通知可能。夜間撮影で暗い場所でも数メートル先まで撮影可能。microSD録画対応。最大128GBまでのmicroSDに録画再生が可能。高画質録画1080pフルHD画像。付属品USB-AC、USBケーブル(2m)、取り付け用ネジ材質ABS質量(g)252電源USBタイプA方向双方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.2
VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個欠品中細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度
プラネックスコミュニケーションズ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒色カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り
キャロットシステムズ¥6,980税込¥7,6781台5日以内出荷家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。仕様工事設計認証番号:R214-240488質量(g)190タイプ首振りカメラ1台(部屋全体をみまもりたい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.4×71.1×112.4機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ400万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平74°垂直40°、有効画素数:約400万画素(2560×1440)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)
Wi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ
キャロットシステムズ¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷スマホに専用アプリを入れて操作・管理する首振りタイプの防犯カメラです。業界最高クラス400万画素CMOSセンサーを搭載し、QHD(2560×1440)の高精細画像を映し出します。またカメラ本体の旋回機能で設置場所周囲のほぼ全てを撮影可能。カメラ本体にmicroSDカードをセットして録画可能。別途録画機を用意する必要がありません。夜間撮影、録画選択(常時・動体検知・AI人型検知)、マイク&スピーカー内蔵と必要な機能がパッケージされています。仕様【夜間撮影】可視光撮影照度:0.01Lux※夜間撮影モードによりカラー撮影、夜間撮影距離:約20m※夜間撮影モードにより(赤外線撮影時)【通信】使用低周波数:2.4GHz帯※5.0GHzは使用できません、無線LAN準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信距離:約15m【通知・アラーム】プッシュ通知(インターネット接続のみ)/動体検知アラーム(カメラより出力)セット内容本体(アンテナ含む)、ACアダプター、取付ネジセット、防水キャップ(LAN端子用)、取扱説明書(保証書含む)材質ABS樹脂質量(g)約475(カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)約20電源12V3A(ACアダプター)対応OSiOS8.0以降/Android4.4以降接続ダイレクト接続/インターネット接続レンズHD4.0mm固定センサー4.0メガピクセル1/3インチCMOSセンサー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×100×140(ブラケット含む・アンテナを上に向け伸ばした状態)首振り水平0~355°垂直0~92°フレームレート1~30(fps)音声内蔵マイク・出力スピーカー画角水平85°垂直50°録画方式録画方法:常時録画/動体検知録画/AI検知録画/手動録画、記録媒体:microSD最大128GB(class10以上推奨)、記録時間:約1替え月(128GBカードの場合、解像度等の設定や撮影内容により日数は前後します)、再生:スマホアプリ内で再生、PC再生可能防水IP66相当※完全防水ではありません。集中豪雨や台風、気圧差が激しい場合には浸水する場合もあります
【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X
EZVIZ¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 ダブルカメラ首振り
キャロットシステムズ¥7,980税込¥8,7781台5日以内出荷家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。仕様工事設計認証番号:R214-240487質量(g)225タイプ固定カメラ1台+首振りカメラ1台(出入口とフロアなど2視点を同時に)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×67.5×113.5機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ200万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平80°垂直44°、有効画素:約200万画素(カメラ2個搭載、各1920×1080)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)
WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB
塚本無線(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1セット6日以内出荷必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年モニターサイズ10.1インチ
SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ
Spotcam¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷・500万画素イメージセンサー搭載。・1080P高解像度+赤外線ナイトビジョン。・双方向オーディオ&内蔵サイレン。・2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi接続対応。・人体検知・転倒検知・デジタルズーム追跡機能内蔵。・可動域・音検知(感度調整可能)。・全方向対応マグネットスタンドとカメラヘッドの2段階固定位置を組み合わせた柔軟な取り付け方法。・Android/iOS端末だけではなく、webブラウザ上からもライブ映像、録画再生の確認、カメラの設定変更が可能。・永久無料の常時クラウド録画 ※1日のみ。・Amazon Alexa/Google Home/IFTTT対応付属品磁石付きスタンドDC電源アダプタ(長さ2m)5V/2Aカメラ用電源クイックガイド質量(g)約105(ブラケット付き)電源5V2A Type-C寸法(cm)Φ6.7 x 11.1最大解像度1080P FHD (1920×1080)LED高出力赤外線LED×8動作温度(℃)0 ~50(室内のみ)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264音声スピーカー/ マイク画角180度(水平)フレームスピード(fps)30Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz WIFI赤外線ライト10m
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」
安達商事¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。高画質撮影:1920×1080のフルHD解像度で、細部まで鮮明に記録。Wi-Fi&APモード対応:柔軟なネットワーク構成に対応し、設置も簡単。最大128GBのSDカード録画:長時間録画にも対応し、クラウド不要のローカル保存が可能。音声モニタリング対応:内蔵マイクで現場の音声も確認可能。赤外線LED搭載:15mの夜間撮影距離で、昼夜を問わず安心監視。スマホ&PC対応:Android/iOSアプリとCMSソフトで、いつでもどこでも映像確認。多彩なアラーム連携:動体検知による・FTPアップロード・SD録画・スマホ通知に対応用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視、死角を減らしたいエントランスやロビー、工事現場や仮設空間での簡易設置型監視電源DC12V 1A本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS通信方式【有線】RJ45 Ethernet解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fps動作環境-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)モード【録画】アラーム録画、タイマー録画撮影時機能【夜間撮影】高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n映像圧縮方式H.264 / H.265対応音声音声入力:内蔵マイクによる音声モニタリング、圧縮方式:G.726 / G.711、レート自動調整アラーム動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応再生形式スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能ストレージ最大128GBのmicroSDカード対応対応ソフトウェアAndroid / iOS専用アプリ、CMS(Central Management Software)PCクライアントリセットボタン搭載
Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要
水鏡¥15,181税込¥16,6991個当日出荷300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理寸法(mm)84×199.9質量(g)約350コード長さ(m)約2レンズ4o、F2.0、視野角104°センサー1/3"CMOSSensor対応バックライト補正電源(DC-V)12/1A解像度2304×1296(16:9)動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)使用場所屋外防水保護等級IP66フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps音声圧縮:G711A/AAC赤外線投光距離約20m(環境により異なります)ビデオ仕様圧縮:H.264、H.265対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)オーディオエンコード形式:AAC/G711A
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」
安達商事¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視。死角を減らしたいエントランスやロビー。工事現場や仮設空間での簡易設置型監視仕様有線通信:RJ45 Ethernet、無線通信:IEEE 802.11 b/g/n適合夜間撮影:高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離電源DC12V 1A温度(℃)-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)方式再生:スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能、圧縮:H.264 / H.265対応、(音声機能):G.726 / G.711、レート自動調整本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS機能(アラーム)動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fpsモード録画:アラーム録画、タイマー録画プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)音声入力内蔵マイクによる音声モニタリングストレージ最大128GBのmicroSDカード対応リセットボタン搭載
Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ 防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ
水鏡¥5,223税込¥5,7451台当日出荷300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大256GBの microSDカード対応仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz電源DC5V/1A microUSB適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11nレンズF2.0、広角104°センサー1/2.7”CMOS Sensor対応プライバシーマスキング/クラウド保存解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360シャッター自動シャッター動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)保存形式microSDカード最大256GBモード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式画素数300万使用場所屋内無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz映像圧縮方式H.2645/H.264照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックデジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
防犯カメラ 無線式 22インチモニター一体型Wi-Fi NVR 16chモデル
塚本無線¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍色本体配色:シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度録画解像度:500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力センサー入出力:無無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69モニターサイズ22インチ無線距離(m)到達距離:最大300
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX
塚本無線¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声有動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX
塚本無線¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応付属品電源アダプター仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ形状防水・暗視型質量(g)約378 ※取付金具含む電源(V)D12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まずレンズサイズ(mm)3.6解像度300万画素(録画)保証期間1年防塵防水性能IP66使用場所屋外照射距離(m)赤外線:最大約20画角水平視野角 約80度
防犯カメラ 500万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ
塚本無線¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835用途MicroSD(16~128GB)対応付属品電源アダプター保証期間1年マイク/スピーカー有画素数500万画素適合周波数2.4GHz/5GHz