300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX
イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ
2304×1296の映像解像度で記録が可能
3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能
赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能
夜間監視対応モデル
暗視距離10m
IP66相当の屋外防水性能
- 用途
- イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用
赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
- 付属品
- 電源アダプター
- 仕様
- 【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ
- 形状
- 防水・暗視型
- 質量(g)
- 約378 ※取付金具含む
- 電源(V)
- D12
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず
- レンズサイズ(mm)
- 3.6
- 解像度
- 300万画素(録画)
- 保証期間
- 1年
- 防塵防水性能
- IP66
- 使用場所
- 屋外
- 照射距離(m)
- 赤外線:最大約20
- 画角
- 水平視野角 約80度
- 内容量
- 1台
注意
※このカメラ単独で録画をすることはできません。イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ等)に接続してご使用ください。※スマートフォン接続機能について: マンションタイプの共用回線やソフトバンクAIRなどの無線式ネット回線はご利用いただけません。IPv4通信の光回線など固定の回線をご利用ください。(IPv6やIPv4 over IPv6の回線はご利用いただけません。)
※複数台同時監視をされる際は速度の早いインターネット回線(光回線)などのご利用をお勧めいたします。 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。上りの実行速度が最低3Mbpsの回線をご利用ください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,250/税込¥2,475 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,100/税込¥3,410 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ










![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















