防犯用品 :「ac100v 表示灯」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)
真っ暗にならない安心感。
水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前
付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書
材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護構造IPX3(防雨形)
消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
感度検知:中/高/超高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)
出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台
タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯
LED【使用LED】約14.5W×1
動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)
可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変
判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整
定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)
検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)。
真っ暗にならない安心感。
水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。
調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場
付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書
材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護構造IPX3(防雨形)
消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
感度検知:中/高/超高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)
出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台
タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)
検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯
LED【使用LED】約14.5W×2
動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)
可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変
判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整
定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当)
検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です。運用例。トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。様々な製品に連動可能です。1入力を3系統の出力に分配します。入力:無電圧a接点/b接点切替式。出力:無電圧c接点×3。出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。環境への配慮。病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。その他。電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。
質量(g)約350
消費電力(W)AC100V使用時:6以下
出力接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A
電源出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能)
表示電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯)
センサー入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替)
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×50.7
消費電流(mA)DC12V使用時:160以下
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
リセット無電圧a接点×1
出力動作信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替)
設置場所屋内(壁面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8
消費電力(W)7以下
電源電圧AC100V又はAC200V±10%
表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP□3 相当
信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
侵入をキャッチし、アラームで報知。
来客報知にも使える1台2役の受信器。
2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒
照明やベルの制御ができる大容量接点
チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ)
どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ)
方向判別機能を搭載
外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵
来客モード時は音量可変
警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン
型式CB-22
質量(g)950
消費電力(W)17
出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下
接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下
入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40
出力時間約2秒~約5分(可変)
タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒
動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅
警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色ブラック
質量(g)約130
電源電圧AC/DC12~110V±10%
消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式FM検波方式
出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度30%~90%
設置場所屋内
表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数312.5MHz
出力保持時間0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能4周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3(最大取付)
保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
色黒
質量(g)約120
消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下
受信可能距離約30m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+55
設置場所屋内
表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)
アンテナ内蔵型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式超音波反射静止物体検知方式
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー・ブロンズ
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
検出方式近赤外線直接反射方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)2.5以下
検知距離(m)0~130mm±20(素手)
応答速度約50msec
表示灯検知時:赤色点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
検出方式近赤外線直接反射方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)2.5以下
検知距離(m)0~130mm±20(素手)
応答速度約50msec
動作表示灯検知時:赤色点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙
質量(g)約380
出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
首振角度(°)左右:140、奥行:150
感度調整方法感度ボリューム
使用周囲温度(℃)-20~+55
消費電力(VA)3以下
検知方式近赤外線反射方式
設置場所屋内・屋外(天井面)
干渉防止機能6波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性JIS 5級(IP55)
グリーン購入法適合
自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可)
高さ(m)3~6(取付)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。
また産業用施設の出入り口にも対応できます。
取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。
自動ドアの不要な開放時間を削減できます。
検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。
監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法ボリューム設定
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外:無目下取付
干渉防止機能6周波切替
表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
美観を損なわない新デザインの天井センサー
プルダウン方式で実現したフラットな一体感
質量(g)約310
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリューム設定
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)
干渉防止機能6周波切替
表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)
高さ(m)2~4(取付)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。
幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。
業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。
「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。
また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。
7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3
動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)
干渉防止機能6周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」
設置場所を選ばないタフネス照明 !!
白のあかりで足元の安全を確保
赤のあかりで周囲に注意喚起
通路に合わせてあかりを調整
通路に合わせたセンサ検知エリア
用途工場構内通路
仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1.4
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)
保護構造IPX5(防噴流形)
消費電力(W)19
電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)
光源LED
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH
色温度(K)4000±300
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25~+60
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF
動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅
設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)
照射角120°×90°ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)180~350
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
可動範囲左右45°可変
点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分
判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)
定格光束(Lm)1600(800×2)
検知エリア【水平角度】180°
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)
ラベル機種判別:黄色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)
ラベル機種判別:ピンク色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。