カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 防犯カメラ(2)
絞り込み

防犯用品 :「ipad ペン」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.35(HDDを除く)外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55消費電力(W)15未満(HDDを除く)表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠最大出力電力(W)72未満OSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNCカメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC53録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)2.37ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品