防犯用品 :「rs485コネクタ」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0 その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド 形状ボックス型 寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり) 質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり) 角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ) レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS) 対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍) 最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06 解像度画像:1920×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ8GB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比66.2dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1 互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM2GB 絞りF1.5~F2.7 セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 オーディオ機能双方向オーディオ(全二重) 画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設 インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=3.9~10mm フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080 アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11 ダイナミックレンジ140dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります