絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ニトムズ(3)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • 槌屋(1)
テープ厚さ(mm)
  • 3
  • 0.06(1)
  • 0.4(2)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2.5(2)
  • 3.5(3)
  • 4(16)
  • 4.5(5)
  • 5(34)
  • 5.5(3)
  • 6(18)
  • 6.2(2)
  • 7(6)
  • 8(2)
  • 9(11)
  • 9.5(2)
  • 10(38)
  • 15(9)
  • 20(18)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(6)
特長
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
1・2・4・7・10
基材
  • ゴム系(6)
  • ポリエチレン(2)
ゴム系・ポリエチレン
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
3
4(16)
4.5(5)
5(34)
6(18)
7(6)
9(11)
10(38)
15(9)
20(18)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
3,298税込3,628特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
戸当たり静音テープ 槌屋戸当たり静音テープ槌屋(6件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
両面スーパーブチルテープ マクセル両面スーパーブチルテープマクセル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付) 日本緑十字社緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)日本緑十字社
199税込219
1巻
当日出荷から翌々日出荷
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ
579税込637
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ
499税込549
1個
6日以内出荷
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ