「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)
鉄(1)
ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。
また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)
寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)
砥粒WA
回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000
適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
高速対応への新技術。
従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。
又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
用途高速回転マイクロラインダー専用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。