「適合材」から絞り込む
アルミ(2)
ガラス(1)
ステンレス(2)
樹脂(1)
鉄(3)
高速対応への新技術。
従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。
又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
用途高速回転マイクロラインダー専用
ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。
また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)
寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)
砥粒WA
回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000
適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。
広範な用途に使用されています。
用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。
特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。
金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。
また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。
タイプCM
適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。
鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。
用途ディスクサンダー用
適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
寸法(mm)58×5×10
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。