速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に
トラスコ品番216-9304
色濃い黄色 (乾いても消えません)
基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主成分ノルマルペンタン、アセトン
不揮発分22%
貼合せ可能時間両面:30秒~15分
塗布面積(m2)約12(両面塗布 6)
吹出しパターン幅調整可の粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
はく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃)
標準重ね塗り回数(回)1~2
1本(430mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです
なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに
タイプはがせる
グリーン購入法適合
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。