小物用クッションは、緩衝材として使用される梱包用品のことです。ポリスチレンや工業用でん粉などが素材として使用されており、緩衝材で使うのに適した硬さとなっています。昨今では、環境問題への配慮のために水に溶けて、土に還ることのできる素材を使用しているのが一般的です。様々な形状のものがあり、梱包用として使用されるため、一つの袋にまとめられているのが特徴。袋のサイズも様々で、小さなサイズのものから大きなものまであります。
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。