絞り込み
ブランド
- ストロパックジャパン
- 三友(2)
- アズワン(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 矢崎総業(1)
- エコプラス(1)
- プラダンのヤマコー(1)
- ハイランドMP(1)
- トリコン販売(1)
- ティエスピー(1)
エコロジープロダクト
生分解性プラマーク認定(1)

ハイタッチ
ストロパックジャパン(23件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1パック(120袋)ほか翌々日出荷クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
エコホールド
ストロパックジャパン(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック3日以内出荷原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124
ハイタッチ
ストロパックジャパン(19件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581パック(400L)欠品中ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。内容量(L)約400パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用