はさみ/ペーパーカッター :「はさみ 携帯」の検索結果
サクサシリーズにスライドしてサッと切れる、キャップのない携帯はさみが新登場
全長(mm)110(刃収納時)
刃渡り(mm)42
材質刃部:ステンレス、操作ハンドル部・本体ケース:ABS、スライダー:POM
幅(mm)18(刃収納時)
厚さ(mm)12
板厚(mm)1.2
刃の種別グルーレス
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時)
全長(mm)113
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)35
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
- ステープラー/パンチ
- のり
- 事務用テープ
- はさみ/ペーパーカッター
- クリップ/リング
- ラベルシール
- デジタル文具
- 紙めくり/事務用スポンジ
- デスクマット
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。