はさみ/ペーパーカッター :「3M UY」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ カッター 一体 2Way携帯ハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ! キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。 「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。 ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。 紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時) 全長(mm)113 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)35
1丁ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利なハサミ! 新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。 刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。 刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。 キャップ付です。
付属品キャップ 幅(mm)74 全長(mm)183 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)65
1丁
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)