はさみ/ペーパーカッター :「a4 黒 用紙」の検索結果
はさみ/ペーパーカッターは、紙を切断するための道具で、ペーパーカッターは紙を複数枚一度に切る裁断機のことです。はさみそれぞれが持つ特徴は、左右どちらが利き手でも使えるユニバーサルデザイン、のりがつきにくい構造、耐久性、厚い紙も切れる構造など。また、ペーパーカッターは、ボード上の紙を端に付いた厚い裁断刀で断ち切る方式と、直定規型ボードに付けた丸刃カッターを紙に押し付け滑らせて切るタイプの2種類です。なお、はさみ/ペーパーカッターのカテゴリーには、作業台が刃物で傷つくのを防ぐカッターマットや紙に穴をける千枚通し、スチレンボードカッターも含まれます。
商品豆知識
筆記具、カッター等と一緒に持ち運べるサイズ感。オフィスワーク、ホビー、学生の工作にも便利。小さくても実用性ばっちり、A4用紙(297x210mm)もカット可能です。直角がわかりやすい格子罫線と、邪魔にならないドット罫線のいいとこどりの「十字罫線」仕様。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用
用途ペンケースに入る!開くとA4が切れる!
仕様●本体寸法(見開きサイズ):ヨコ310×タテ70×厚さ2mm●本体寸法(二つ折りサイズ):ヨコ160×タテ70×厚さ4mm●本体質量:40g●パッケージ寸法:ヨコ85×タテ190×厚さ5mm●パッケージ質量:45g●梱包寸法:W380×D175×H60mm●梱包質量:3kg
サイズA4
軽量で扱いやすい樹脂製ボディーを採用しています。裁断時に手が刃に触れることを防ぐ安心ガード付きです。切りたいサイズで固定できる縦ガイド付き。付属品:ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)<ご使用上の注意>必ず安心ガードを本体に取り付けてご使用ください。
最大裁断枚数コピー用紙10枚(64g/m2目安)、印画紙2枚(260g/m2目安)、ハガキ2枚(209.5g/m2目安)
細断方法細断式
付属品ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)
材質刃:スチール、樹脂パーツ:ABS等
RoHS指令(10物質対応)対応
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
- ステープラー/パンチ
- のり
- 事務用テープ
- はさみ/ペーパーカッター
- クリップ/リング
- ラベルシール
- デジタル文具
- 紙めくり/事務用スポンジ
- デスクマット
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。