1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番805-2815 材質石英ガラス/タングステン/硬質ガラス 全長(mm)290 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-60~+40 口金E39 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)24000 ランプ電流(A)3.3 定格ランプ電力(W)360 平均演色評価数(Ra)25 ランプ効率(Lm/W)125 ランプ電圧(V)130 光源色オレンジ 外径(mm)116 明るさ(Lm)45000 電球の種類HIDランプ 標準消費電力料金(円/h)7.9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります