絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工(1,715)
  • 未来工業(677)
  • カナフジ電工(659)
  • エスコ(209)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • 南電機(91)
  • PANDUIT(63)
  • 日動電工(52)
  • JAPPY(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(28)
  • コノエ(26)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • RS PRO(21)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
  • 電成興業(14)
  • 日栄インテック(13)
  • 日本ネットワークサポート(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
4,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工(9件のレビュー)
268税込295
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質塩化ビニル
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ネジ込T足 アカギネジ込T足アカギ(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工(6件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(21件のレビュー)
449税込494
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工一般形鋼用管支持金具ネグロス電工
379税込417
1個ほか
当日出荷
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)ネグロス電工(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)ネグロス電工(2件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。
適合ダクターlクリップ材質軟質塩化ビニル
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)ネグロス電工(7件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)ほか
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
...
電路支持材特集
おすすめ人気ランキング
電路支持材/支持金具