電路支持材/支持金具 :「ようかん」の検索結果

特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78) 表面処理ジオメット処理 適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。 裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。 薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。 材質不織布、裏面粘着シート付 グレー
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。 消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。 ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。 パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。 パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリスチレン
1個
649 税込714
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
789 税込868
16日以内出荷

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1組
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20 適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
1箱(10個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工親桁用管支持金具
付属品なべM6×12 適合ケーブルラック15AR 材質ステンレス鋼 寸法H(mm)149.5
1個
899 税込989
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

STP-LAC アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター ネグロス電工 動画あり
オプション品でさらに便利に! レベルアジャスター(切欠きタイプ)に交換することで基礎との隙間を最小限に!
用途アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1巻
2,098 税込2,308
4日以内出荷

鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工 動画あり
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材 材質溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)0.4
1箱(10組)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。 吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ 表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。 セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本) 材質化粧板/グラスウールボード 板厚(mm)化粧板/5 化粧板/表面:白色、裏面:黄色
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
材質ポリプロピレン
1セット(20個)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
1組
6,798 税込7,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックカバー用アース金具 ネグロス電工 動画あり
カバーどうしの電気的接続を行います。 カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。 質量(kg)0.05
1箱(10個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)